プロジェクター
密閉構造による低騒音設計で会議室や教育機関の利用に適したプロフェッショナルモデル
- 付属品
- リモコン、単4形アルカリ乾電池(リモコン用)2本、 電源コード(約3.0m:AC100V国内仕様アース付き、 2ピン)、レンズキャップ、レンズキャップ用ストラップ1本、 クイックスタートガイド、重要なお知らせ、保証書、 セキュリティラベル
- 仕様
- 照度半減時期(目安):25000時間
- 電源(V)
- AC100 50/60Hz
- 方式
- 3原色液晶シャッタ投映方式
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 突起部含まず:約480×約407×約122、突起部含む:約480×約407×約143
- 保存温度(℃)
- -10~50
- 機能
- 手動レンズシフト(水平:±20%/垂直+44%、-0%)
- 光源
- レーザーダイオード+蛍光体
- コントラスト比
- 3000000:1(ダイナミックコントラスト「オン」時)
- 最大解像度
- デジタル:3840×2160
- ズーム
- 手動ズーム
- 解像度
- WUXGA(1920×1200)
- 主な用途
- ビジネス用、スクール用
- 色再現性
- 10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)
- 入力端子
- HDMI×2、HDBaseT×1
- 設置方式
- 置き型、天井引掛
- スピーカー
- 16W モノラルスピーカー内蔵
- フォーカス
- 手動フォーカス
- 動作温度(℃)
- 0~45
- 動作湿度(%)
- 20~80(ただし、結露しないこと)
- 保存湿度(%)
- 20~80(ただし、結露しないこと)
- 比率
- 投写距離比:1.08-1.76:1
- 画面サイズ
- 30~300型
- F値
- F=1.58~2.02、f=15.3~24.6mm
- 画素数
- 2304000画素(1920×1200ドット)
- 外部コントロール端子
- RS-232C(D-Sub9ピン)×1、RJ-45×1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 補正機能
- 台形歪み(水平/垂直):水平±30度/垂直±30度
- グリーン購入法
- 適合
- 音声出力
- ステレオミニジャック×1
- アスペクト比
- 0.64型(16.3mm)×3枚(アスペクト比16:10)
- 映像入力
- HDMI×2、HDBaseT×1
- 投影方式
- 3LCD
- 走査周波数
- 水平/デジタル:15~100kHz、垂直/デジタル:50~120Hz
- 使用高度(m)
- 0~2600(1600~2600はファンモード「高地」)
- USB
- USBタイプA×1、電源供給5.0V/2.0A
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
液晶モニタ 27インチ 1440p TrueBlack Glossy白色有機ELパネル/近接センサー/有機EL Care Pro/ELMB/3年保証 XG27AQDMGASUS(エイスース)税込¥87,978¥79,980
液晶モニタ 27インチ 4KタンデムQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG27UQDMSASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800カテゴリ






















