サンドイッチの具に最適。半月切りアタッチメントもあります。両端に緑のふちがつくキレイな斜め千切り。実用例/コンビニの冷し中華の具、洋菓子チェーンのケーキ、大根サラダ等。納入先/コンビニエンス工場、カット野菜工場弁当工場、パン・洋菓子工場。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ネギの斜めスライス。柔らかいイチゴもこんなに美しく!。実用例/コンビニの冷し中華の具、洋菓子チェーンのケーキ、大根サラダ等。納入先/コンビニエンス工場、カット野菜工場弁当工場、パン・洋菓子工場。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●スライス投入口(斜め太投入口):Φ83mm(30°)●機械寸法:W340×L560×H500mm●電源:100V(50/60Hz)●定格消費電力:100W●重量:20kg●使用時間:連続●処理能力:毎時50~100kg●スライス厚:1~10mm●刃物:回転丸刃(Φ100)/クシ刃(3mm標準)●外装:SUS304ステンレス●安全装置:センサー感知による回路遮断●付属品:丸刃研ぎ器●用途:スライス・千切り●コード番号:AD3706
アズワン品番67-2476-24
1個
¥609,800
税込¥670,780
7日以内出荷
ネギの斜めスライス。柔らかいイチゴもこんなに美しく!。実用例/コンビニの冷し中華の具、洋菓子チェーンのケーキ、大根サラダ等。納入先/コンビニエンス工場、カット野菜工場弁当工場、パン・洋菓子工場。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●スライス投入口(斜め太投入口):Φ60mm(30°)●機械寸法:W340×L560×H500mm●電源:100V(50/60Hz)●定格消費電力:100W●重量:20kg●使用時間:連続●処理能力:毎時50~100kg●スライス厚:1~10mm●刃物:回転丸刃(Φ100)/クシ刃(3mm標準)●外装:SUS304ステンレス●安全装置:センサー感知による回路遮断●付属品:丸刃研ぎ器●用途:スライス・千切り●コード番号:AD3707
アズワン品番67-2476-25
1個
¥609,800
税込¥670,780
7日以内出荷
繊維に沿った、艶のある仕上がり。刃物:Φ100回転丸刃/くし刃。
TKG品番9-0661-0801
付属品回転盤(スライス用・千切り用)、丸刃研磨器
材質ステンレス
厚さ(mm)スライス:1・2・3(ワッシャー調節)
質量(kg)20
ピッチ(mm)くし刃:3
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)180/220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×640×465
安全装置センサー感知による回路
処理能力約60~120kg/時
投入口サイズ(mm)80×80
1個
¥599,800
税込¥659,780
6日以内出荷
オロシたての風味、鮮度をそのままに!。一人前ずつ提供可能。氷により、食材の保冷が可能です。
質量(kg)11
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)60/70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×250×440
定格時間(分)15
処理能力9本/分(大根1本約1kg)
EBM品番6903500
投入口サイズ(mm)Φ95(2分割)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
全自動強制送り装置付高性能ツマカッター。
大根の両端を切り、セットするだけ。20秒ほどで見事なツマができます。
刃形クシ刃
光沢のあるシャープな切れ味長ネギの斜め厚切りもできる。回転丸刃/くし刃3mmピッチ。オプションできゅうりの半円切りができる 半円アタッチメントもあります。オプションで投入口Φ60、Φ83mmタイプもあります。 (いちごのスライス等にとても便利です。)
付属品回転盤(スライス用・千切り用)、丸刃研磨器
材質ステンレス
厚さ(mm)スライス:1・2・3(ワッシャー調節)
質量(kg)20
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)180/220
刃径(Φmm)刃物:100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×500×465
安全装置センサー感知による回路遮断
処理能力約60~120kg/時
投入口サイズ(mm)Φ41
光沢のあるシャープな切れ味
用途スライス・千切り
仕様刃物:Φ100回転丸刃/くし刃3mmピッチ
付属品丸刃研ぎ器、投入口はオプション各種の中から1つお選びください。
厚さ(mm)スライス:1、2、3、(ワッシャー調節)、5~10(特注)
質量(kg)20
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)180/220
外寸(mm)340×560×H500
処理能力1時間50~100kg
定格時間連続
EBM品番8715000
1個
¥599,800
税込¥659,780
翌々日出荷
スライス幅思いのままレモンも簡単に切れる。刃物:Φ100回転丸刃/くし刃。
付属品回転盤(スライス用・千切り用)、丸刃研磨器
材質ステンレス
厚さ(mm)スライス:1・2・3(ワッシャー調節)
質量(kg)20
ピッチ(mm)くし刃:3
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)180/220
安全装置センサー感知による回路遮断
処理能力約60~120kg/時
全自動強制送り装置付高性能ツマカッター。
大根の両端を切り、セットするだけ。20秒ほどで見事なツマができます。
刃形平刃
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
関連キーワード