香ばしく美しい焦げ目に、ふっくらと柔らかく蒸された、きわめ付けのおいしい餃子が自動式で焼けます。最適な調理マニュアルをセッティングすることができます。注水量・焼き時間(30秒~10分(30秒単位))・加熱時間(30~250℃)むらし時間の理想的な独自のプランをセッティングしてください。この一度のセッティングによってマニュアルは正確に自動的に毎回実行されます。餃子を焼く熱板は厚手で均一な熱回りと熱効率にすぐれて使いやすく、むらしもよく、焦げ目もきれいにつきます。調理待機中は20%の省電力で熱板を保温してムダがなく、いつでもすぐに調理のスタートができます。
仕様全調理量:72個
付属品焼面:250×395×H60(同寸法:2連付)
質量(kg)65
タイプ自動式
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)650×600×250
電気容量(kW)3相200V5.6
最大電流(A)一次側最大電流値:16.2
リード線(m)2・プラグ付、接地3P-20A
給水口15A
調理能力36個/1面(3列×12)2連
EBM品番8313410
1個
¥739,800
税込¥813,780
4日以内出荷
香ばしく美しい焦げ目に、ふっくらと柔らかく蒸された、きわめ付けのおいしい餃子が自動式で焼けます。最適な調理マニュアルをセッティングすることができます。注水量・焼き時間(30秒~10分(30秒単位))・加熱時間(30~250℃)むらし時間の理想的な独自のプランをセッティングしてください。この一度のセッティングによってマニュアルは正確に自動的に毎回実行されます。餃子を焼く熱板は厚手で均一な熱回りと熱効率にすぐれて使いやすく、むらしもよく、焦げ目もきれいにつきます。調理待機中は20%の省電力で熱板を保温してムダがなく、いつでもすぐに調理のスタートができます。
仕様全調理量:36個
寸法(mm)焼面:250×395×H60
質量(kg)35
タイプ自動式
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)330×600×250
電気容量(kW)単相200V2.8
最大電流(A)一次側最大電流値:14
リード線(m)2・プラグ付、接地2P-20A
給水口15A
調理能力36個/1面(3列×12)
EBM品番8313300
1個
¥439,800
税込¥483,780
4日以内出荷
関連キーワード