よく使う筆記具を選んで、つなげてまとめて携帯!
複数のペンがつながる。まとまる。
三角形のボディーの2側面に凹凸パターンが付いた連結式筆記具。凹面と凸面をつなぎあわせることができ、よく使う筆記具をコンパクトにまとめて持ち歩けます。
三角形の角を使って細かいところもピンポイントで狙って消せます。
三角形の辺を使って広範囲をまとめて消せます。
スライド繰り出しのスティック消しゴムです。
寸法(mm)16.3×20.1×143
質量(g)14
・【盤面サイズ】25×25mm。インキ補充可能。・ほんのりキラリの上品な光沢!繊細な模様もキレイに押せる!。・細かいキラキラした粒子によって、消しゴムはんこやゴム印での作品づくりがランクアップ。細かな柄も、広い面も、思いのままに美しく表現できます。日本の伝統色から生まれた色合いをお楽しみください。・盤面を軽くたたくようにして複数回押すことにより、キラキラした鮮明な印影が得られます。・シヤチハタ独自のナノテクノロジーから生まれたインキを採用。色鮮やかでクッキリ濃い印影を実現しました。※乾燥時間:PPC用紙 約10秒。・綿布を採用した盤面には耐久性があります。・フタを開けたままでもパットは乾燥しません。・スタンプパッドは重ねて保管できます。・盤面の角を使って、細かい部分を塗り分けでき、繊細な模様もしっかり表現できます。・【専用インキ(別売)】いろもよう 光彩 専用インキ(品番:SAC-8G)
寸法(mm)34.6×34.6×20
質量(g)12
盤面サイズ(mm)25×25
関連キーワード