3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピーコック魔法瓶工業ゲーミングボトル
スピードチャージを実現。止水構造設計の携帯用ボトル。飲み口は片手の指で簡単に開閉が可能。ストローはシリコーン製で口当たりがよく飲みやすい。人間工学に基づき設計された、指と手のひらに馴染み掴みやすいシリコーン製グリップ。携帯しやすいハンドル付き。メーカー従来品に比べ軽量のため、持ち運びの負荷を軽減します。止水構造設計でこぼれにくく、外出先や大会でのプレイ中にも最適。
容量(L)0.65 口径(mm)48 本体寸法(mm)7.8×9.7×27.8 本体質量(kg)0.34 保冷効力(℃)9以下(6時間) 取扱説明書(2.31MB)
1本
4,000 税込4,400
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピーコック魔法瓶工業2WAYタイプ ステップアップボトル
できた!が増える、ながーく使える。ステップアップボトルセット。 ストロー使用時は、保冷専用・容量0.4L。ストローと飲み口はスペア付き。 コップ使用時は、保温保冷両用・容量0.36L。中せんセットは、分解できて中まで洗える。
容量(L)0.36/0.4 口径(Φmm)42 本体寸法(mm)(保冷専用せんユニット使用時)117×86×165 (中せんセット・コップ使用時)117×86×153 本体質量(kg)0.37 保温効力(℃)(中せんセット・コップ使用時)68℃以上 保冷効力(℃)(保冷専用せんユニット、中せんセット・コップ使用時)10℃以下 商品タイプ2WAY
1本
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピーコック魔法瓶工業ゲーミングタンブラー
視線を外したくない集中プレイに。安定感に優れたストロータンブラー。ストレートタイプのストローは、ヘッドセット装着時でも口まわりを邪魔せずスムーズに給水可能。掴みやすいエラストマー製グリップと、滑りを防ぎ、安定をしっかり保つ円錐台形底カバー。万が一倒してしまった場合でもふた付きなのでこぼれにくく安心です。真空二重構造のため、熱い飲み物を入れても外側が熱くなりません。
容量(L)0.55 口径(mm)77 本体寸法(mm)9.1×9.0×16.4 (ストローを含まず) 本体質量(kg)0.31 保冷効力(℃)7以下(1時間) 取扱説明書(2.2MB)
1本
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)