「エアー マッサージ チェア」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エアーの強化と新たな部位専用技の追加で、マッサージ性をさらに強化したコンパクトモデル。全身に搭載された22枚のエアーバッグが全身を包み込んでやさしく、しっかりマッサージ。4種のもみ技を搭載(もみ・たたき・さざなみ(もみながらたたく)・背すじ伸ばし)。
用途お家でのマッサージに。マッサージ機。コンパクト。疲労回復。
仕様エアーマッサージ空気圧(kPa):80以下
質量(kg)56
色ブラック
消費電力(W)71
定格電圧AC100V(50/60Hz)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×101×107、(リクライニング時)87×181×80
定格時間20分
オートタイマー(分)約15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302ABBZX00074000
調節方式もみ約19、たたき(遅)約280、たたき(速)約400、肩:5段階、背:2段階、腰:5段階
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥239,800
税込¥263,780
12日以内出荷
なめらかなもみ心地の「GRIP式メカ3.0」で上半身を心地よくマッサージ
仕様【メカ(もみ玉)マッサージ強さ調節範囲】肩:5段階調節、背:2段階調節、腰:5段階調節、【エアーマッサージ強さ調節範囲】2段階調節、【肩位置調節】7段階調節
質量(kg)48
幅(cm)本体:69
張地PVCレザー
定格消費電力(W)101
定格時間(分)20
高さ(cm)本体:106~60、床~座面の高さ(約):膝側 50/尻側 39、床~肘上の高さ(約):58
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)床:約650×1070
定格電源AC100V
スピード調節メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<もみ>:約19回/分、メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<たたき>:遅 約290回/分、速 約390回/分、メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<上下移動>:約1.18cm/秒
オートタイマー(分)15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305ABBZX00003000
空気圧エアーマッサージ:80kPa以下
待機電力(W)6
奥行き(cm)本体:120~185
リクライニング118~169度
座面幅(cm)膝側:約47、尻側:約35
座面奥行(cm)約43
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
関連キーワード