適合FW-205、FW-2200、FW-405、FW-207、FW-700、FW-307、FW-407、FW-407(KT)
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
2つのヘッドが交互に振動し気になる部位の筋肉を広範囲にケア。顔にも使えるフェイスモード搭載。円形、凸形のアタッチメントを使い分けながらケアが可能。過度に強く押し当てると振動が一時停止する安全仕様
用途顔や身体のマッサージ、ボディケアに。コードレス 軽量 筋肉 健康 コンパクト ハンディタイプ
付属品本体、アタッチメント×2種類(4個)、充電用USBコード×1個(Type-C to Type-A)
材質本体:ポリカーボネート/ABS/亜鉛合金、アタッチメント:シリコン
色ブルー
質量(g)330
電源充電式(リチウムイオン電池 DC7.4V 1100mAh)
標準持続時間(h)約1
使用環境温度(℃)10-35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×10.2×4
充電時間(時間)約2(満充電まで、DC5V 2A出力のアダプター使用時)
充電可能回数約300回
タイマー【自動オフ】10分
振動数(回/min-1)【レベル1】660【レベル2】2000【レベル3】2800
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
手荒れや皮膚の予防に自然由来の薄い膜で、しっかりバリア。塗布後約30~60秒で、皮膚上に角質に近い約30μmの皮膜を形成します。水に溶けにくい高耐水性があり、水・お湯・汗・アルコールに耐性があります。(耐性時間約5~8時間)。潤いを閉じ込め肌を守ります。ベタつかずサラサラした触感です。保湿剤、ステロイド剤等を塗った上から使用できます。
成分エタノール、グリセリン、DPG、水、ペンチレングリコール、ロジン、ベンジルアルコール、BG、ジメチコン、オクチルドデカノール、ヒマシ油、酢酸トコフェロール、キダチアロエ葉エキス
内容量(mL)150
アズワン品番68-9527-74
1本
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
なめらかなもみ心地の「GRIP式メカ3.0」で上半身を心地よくマッサージ
仕様【メカ(もみ玉)マッサージ強さ調節範囲】肩:5段階調節、背:2段階調節、腰:5段階調節、【エアーマッサージ強さ調節範囲】2段階調節、【肩位置調節】7段階調節
質量(kg)48
幅(cm)本体:69
張地PVCレザー
定格消費電力(W)101
定格時間(分)20
高さ(cm)本体:106~60、床~座面の高さ(約):膝側 50/尻側 39、床~肘上の高さ(約):58
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)床:約650×1070
定格電源AC100V
スピード調節メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<もみ>:約19回/分、メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<たたき>:遅 約290回/分、速 約390回/分、メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<上下移動>:約1.18cm/秒
オートタイマー(分)15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305ABBZX00003000
空気圧エアーマッサージ:80kPa以下
待機電力(W)6
奥行き(cm)本体:120~185
リクライニング118~169度
座面幅(cm)膝側:約47、尻側:約35
座面奥行(cm)約43
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
エアーの強化と新たな部位専用技の追加で、マッサージ性をさらに強化したコンパクトモデル。全身に搭載された22枚のエアーバッグが全身を包み込んでやさしく、しっかりマッサージ。4種のもみ技を搭載(もみ・たたき・さざなみ(もみながらたたく)・背すじ伸ばし)。
用途お家でのマッサージに。マッサージ機。コンパクト。疲労回復。
仕様エアーマッサージ空気圧(kPa):80以下
質量(kg)56
色ブラック
消費電力(W)71
定格電圧AC100V(50/60Hz)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×101×107、(リクライニング時)87×181×80
定格時間20分
オートタイマー(分)約15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302ABBZX00074000
調節方式もみ約19、たたき(遅)約280、たたき(速)約400、肩:5段階、背:2段階、腰:5段階
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥239,800
税込¥263,780
12日以内出荷
1秒間に3~60回という業務用レベルの幅広い音波振動を緻密にコントロールし、気になる部位に刺激を与えられます。固くなった筋肉や関節などを音波振動でゆるめ、全身のリラクゼーション・ストレッチ効果を与えます。
設定範囲【手動モードの音波】3Hz(最小)~60Hz(最大)
電圧(V)AC100
周波数(Hz)50/60
消費電力320W(無負荷時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約675×835×1360
本体質量(kg)約55
付属品専用敷きマット、ネジ・工具
アズワン品番63-5610-77
1個
¥389,800
税込¥428,780
5日以内出荷
関連キーワード