22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明性があります。流体を汚さない仕様です。静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。静電火花が飛ばない仕様です。
用途クリーン環境内にて絶縁流体を移送する配管用。帯電をきらう空気圧機器の配管用 材質半導電性ポリウレタン 透明 長さ(m)20 全長(m)20 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ 長さ(m)5 透明 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃) 材質軟質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~+60 使用流体空気 特性耐熱、耐寒
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧 材質軟質ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機械的強度、特に耐摩耗性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性にすぐれています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ 材質ポリウレタン 形状ストレート 透明 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水/0~+50 使用流体空気、水 特性耐熱、耐寒
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ 材質軟質ポリウレタン 透明 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~+60 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃) 使用流体空気 特性耐熱、耐寒
1巻
619 税込681
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ 長さ(m)20 透明 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃) 材質軟質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~+60 使用流体空気 特性耐熱、耐寒
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

。透明性があります。流体を汚さない仕様です。静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。静電火花が飛ばない仕様です。
仕様●色:透明●外径(mm):12●内径(mm):8●最小曲げ半径(mm):28●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:半導電性ポリウレタン●原産国:日本●コード番号:383-2039 アズワン品番67-2253-07
1巻
13,980 税込15,378
5日以内出荷

透明性があります。流体を汚さない仕様です。静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。静電火花が飛ばない仕様です。
仕様●色:透明●外径(mm):8●内径(mm):5●最小曲げ半径(mm):16●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:半導電性ポリウレタン●原産国:日本●コード番号:383-2041 アズワン品番67-2254-05
1巻
7,198 税込7,918
5日以内出荷

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
仕様●色:透明●外径(mm):2.5●内径(mm):1.2●最小曲げ半径(mm):7●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.9●全長(m):100●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.9MPa(23℃時)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1986 アズワン品番67-2253-87
1巻
7,198 税込7,918
5日以内出荷

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
仕様●色:透明●外径(mm):1.6●内径(mm):0.8●最小曲げ半径(mm):5●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.9●全長(m):100●破壊圧力(MPa)(23℃時):3.6●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.9MPa(23℃時)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1988 アズワン品番67-2254-84
1巻
7,198 税込7,918
5日以内出荷

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
仕様●色:透明●外径(mm):2●内径(mm):1●最小曲げ半径(mm):5●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.9●全長(m):100●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.9MPa(23℃時)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1989 アズワン品番67-2254-34
1巻
7,198 税込7,918
5日以内出荷

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧 材質耐水軟質ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体空気、水 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧 材質耐水軟質ポリウレタン 透明 全長(m)100 使用流体空気、水 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,999 税込6,599
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
仕様●色:透明●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):10●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1958 アズワン品番67-2255-22
1巻
1,298 税込1,428
4日以内出荷

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧
仕様●色:透明●外径(mm):12●内径(mm):8●最小曲げ半径(mm):28●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1978 アズワン品番67-2253-06
1巻
8,298 税込9,128
4日以内出荷

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧
1巻
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧
仕様●色:透明●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):14●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.7●全長(m):20●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8888 アズワン品番67-2254-71
1巻
1,698 税込1,868
5日以内出荷

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用
仕様●色:透明●外径(mm):12●内径(mm):8●最小曲げ半径(mm):28●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.7●全長(m):20●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8878 アズワン品番67-2253-12
1巻
7,798 税込8,578
5日以内出荷

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用
仕様●色:透明●外径(mm):10●内径(mm):6.5●最小曲げ半径(mm):22●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1954 アズワン品番67-2253-33
1巻
6,098 税込6,708
5日以内出荷

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧
仕様●色:透明●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):14●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1984 アズワン品番67-2254-61
1巻
1,998 税込2,198
5日以内出荷

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧
1巻
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧
仕様●色:透明●外径(mm):8●内径(mm):5●最小曲げ半径(mm):16●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.7●全長(m):20●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8889 アズワン品番67-2254-10
1巻
3,798 税込4,178
12日以内出荷