1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。 着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。 Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。 小型である上、堅牢で流通度が良好です。
用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)0~60 寸法L1(mm)13 寸法D1(mm)3.5 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)