2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟で耐摩耗性が優れています。スパイラル糸で補強され、耐圧強度が優れています。標準色: 橙。エアー工具用(エアードライバー、エアーハンマー、エアーホッチキス、エアーガン、エアーステッカー etc.)
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟で耐摩耗性が優れています。スパイラル糸で補強され、耐圧強度が優れています。標準色: 橙。エアー工具用(エアードライバー、エアーハンマー、エアーホッチキス、エアーガン、エアーステッカー etc.)
仕様●色:橙●外径(mm):12●内径(mm):8●全長(m):100●肉厚(mm):2●使用圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):-20~60●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):1.1●許容曲げ半径(mm以上):60●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:AH用継手●材質/仕上:ポリウレタン●注意:ワンタッチ継手はご使用できません。●原産国:日本●コード番号:383-6736 アズワン品番67-2251-72
1巻
29,980 税込32,978
当日出荷