カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 潤工社
  • モノタロウ(5)
  • RS PRO(83)
  • omron(オムロン)(41)
  • ニッタ(31)
  • FYH(日本ピローブロック)(25)
  • フジトク(25)
  • ジャストコーポレーション(24)
  • ジョー・プリンス竹下(20)
  • 東洋技研(19)
  • エスコ(17)
  • シンコー[継手](17)
  • 椿本チエイン(15)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
  • azbil(旧:山武)(13)
  • 藤井高圧(12)
  • TRUSCO(11)
  • testo(テストー)(10)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
  • NAC(長堀工業)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt10」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジュンロン黄銅製継手 ニップル 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 ニップル

    潤工社(8件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状ニップル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水(油)使用真空圧力(kPa)0.014接続ねじ種類R
  • ジュンロン黄銅製継手 エルボ 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 エルボ

    潤工社(6件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状エルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油使用真空圧力(kPa)0.014接続ねじ種類R
  • ステンレス継手 ニップル(ミリ系列) 潤工社

    ステンレス継手 ニップル(ミリ系列)

    潤工社
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
    用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)使用流体空気、水、腐食性流体RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス継手 エルボ(ミリ系列) 潤工社

    ステンレス継手 エルボ(ミリ系列)

    潤工社
    2,488税込2,737
    1個
    当日出荷
    耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
    用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)使用流体空気、水、腐食性流体RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル 潤工社

    ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル

    潤工社
    219税込241
    1個
    当日出荷
    金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
    用途一般空気圧・水圧用配管用。ロボット・省力化機器用材質本体(金属部):黄銅(ニッケルメッキ付)使用温度範囲(℃)空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュンロン黄銅製継手 隔壁メスユニオン 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 隔壁メスユニオン

    潤工社(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
    用途空気圧配管・水圧・油圧仕様ミリ系列形状隔壁ユニオン材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠寸法P(mm)1使用流体空気、水、油接続ねじ種類Rc
  • ジュンロン黄銅製継手 サービステー 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 サービステー

    潤工社
    759税込835
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状サービスティー材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油接続ねじ種類R
  • ジュンロン黄銅製継手 テー 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 テー

    潤工社
    759税込835
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状ティー材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油接続ねじ種類R
  • 黄銅製継手(ミリ系列) 隔壁メスユニオン 潤工社

    黄銅製継手(ミリ系列) 隔壁メスユニオン

    潤工社
    599税込659
    1個
    当日出荷
    黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。R(PT) ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
    用途空気圧配管用。水圧配管用。油圧配管用トラスコ品番383-0492材質黄銅接続口径Rc3/8使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)六角対辺(mm)22【取付けナット】19【本体】22使用流体空気、水、油、有機溶剤適合チューブ内径(Φmm)6.5適合チューブ外径D(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス継手 メスニップル 潤工社

    ステンレス継手 メスニップル

    潤工社
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
    用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)使用流体空気、水、腐食性流体RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス継手 テー 潤工社

    ステンレス継手 テー

    潤工社
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
    用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用流体空気、水、腐食性流体流体温度(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス継手 サービステー 潤工社

    ステンレス継手 サービステー

    潤工社
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
    用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)使用流体空気、水、腐食性流体RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ(一般配管用) 潤工社

    エルボ(一般配管用)

    潤工社
    7,198税込7,918
    1箱(20個)
    当日出荷から37日以内出荷
    金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
    用途・一般空気圧、水圧用配管。・ロボット、省力化機器材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】リン青銅、【リリースリング】PBT、【押えリング】黄銅(ニッケルメッキ付)、【本体/樹脂部】PBT、【本体/金属部】黄銅(ニッケルメッキ付)、【端部ネジ】黄銅(ニッケルメッキ付)形状エルボ使用温度範囲(℃)【水】0~+30【空気】0~+60使用空気圧力(MPa)<0.97使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)(空気)1.4<RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)<0.19
  • ティー(一般配管用) 潤工社

    ティー(一般配管用)

    潤工社
    9,980税込10,978
    1箱(20個)
    当日出荷から37日以内出荷
    金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
    用途・一般空気圧、水圧用配管。・ロボット、省力化機器材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】リン青銅、【リリースリング】PBT、【押えリング】黄銅(ニッケルメッキ付)、【本体/樹脂部】PBT、【本体/金属部】黄銅(ニッケルメッキ付)、【端部ネジ】黄銅(ニッケルメッキ付)形状ティー使用温度範囲(℃)【水】0~+30【空気】0~+60使用空気圧力(MPa)<0.97使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)(空気)1.4<RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)<0.19
汎用管継手カテゴリ