5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯性が良くコンパクトで軽量なボディでありながら、3600kcal/hと圧倒的なパワーを持っています。安定性の高い四本ゴトク、垂直に配置した点火装置により全体的にスマートなデザインです。ハイパワー、コンパクト、軽量と三拍子揃ったウルトラバーナーは、ハイキングから高所登山まで幅広く活躍します。
付属品ナイロンスタッフバッグ トラスコ品番563-9858 材質バーナー:ステンレス、バルブ:真鍮、器具栓つまみ:ポリアミド樹脂 幅(mm)148 シルバー 高さ(mm)88
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

コンパクト設計のキンジャは、様々なアウトドアアクティビティを楽しむ時のベースキャンプで活躍します。手軽にどこでも持ち運ぶことができ、滑らかなウッドハンドルを手にして持ち運ぶ際はロック機能が働きます。また、耐久性のあるボディ、取り外して掃除をすることを可能にするステンレスゴトクと受け皿を組み合せています。燃料ホースを介した1つのガスカートリッジで2つの火口を使用することができ、無駄なく燃料を使うことが可能です。
トラスコ品番563-9857 材質バーナー:ステンレス、バルブ:真鍮、器具栓つまみ:プラスチック 幅(mm)475 ブラック 高さ(mm)373
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

エントリーユーザーからエキスパートまで、全てのユーザーにご使用いただけることを目指しプリムスが開発したシングルバーナーです。新開発のバーナーテクノロジーを採用して全高を低くすることで重心を下げ、一般的なシングルバーナーよりも高い安定性を実現しました。堅牢かつ可動部を最小限に抑え直感的に素早く使用できます。キャンプや登山、ツーリングなど様々なシーンで幅広く活躍します。
付属品ナイロンスタッフバッグ トラスコ品番563-9860 材質バーナー:ステンレス、バルブ:真鍮、器具栓つまみ:ステンレス 幅(mm)95 シルバー 高さ(mm)71
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷

折りたたみ式スタンドと風防を備えたコンパクト設計のツーバーナーです。ロック機能が付いたスタンドを立ててセッティングできます。調理に使うクッキングウエアの大きさや風の強さに応じて2段階に調節が効く風防を装備しています。耐久性の高いステンレスゴトクと受け皿は取り外して簡単に洗うことができます。燃料ホースを介した1つのガスカートリッジで2つの火口を使用することができ、無駄なく燃料を使うことが可能です。
トラスコ品番563-9861 材質ボディ、バーナー:ステンレス、バルブ:真鍮、器具栓つまみ:プラスチック 幅(mm)700 シルバー 高さ(mm)400
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

ベースキャンプがコンセプトのツーバーナーです。軽量とスリムを実現した唯一無二の北欧デザインです。ロースタイルキャンプ、デイキャンプにも便利に使用できます。最大火力3500kcal/hの出力を発揮するバーナーを2つ持ち、様々なサイズのクッカー、フライパンを使用できるので、シンプルな料理から本格的なメニューまで幅広く対応します。後片付けも簡単に行えます。付属のウッドボードはテーブルの鍋敷きやサービングボードとして使用できます。
付属品ウッドボード トラスコ品番563-9856 材質ボディ、バーナー:スチール、バルブ:真鍮、器具栓つまみ:ステンレス、ウッドボード:オーク材 幅(mm)430 ブラック 高さ(mm)250
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷