カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • ブレイン
  • Kawasaki(5)
  • エスコ(4)
  • エスアンドエスサイクル(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • MAG(ノア精密)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-781」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネッククーラー&ヒーター(充電式) ブレインネッククーラー&ヒーター(充電式)ブレイン(2件のレビュー)
7,590税込8,349特価
1個
取扱停止中
暑い日にも寒い日にも使える2WAY仕様。ネックウォーマにもネッククーラーにもお使いいただけます。 寒い時には”ぽかぽか”暑い時には”ひんやり”。ヒーターとクーラーを兼ねているので大変お得です。スイッチを入れて約2秒の高速発熱&冷却。 首の左右に当たる部分にアルミプレートがあり、ボタンで「ヒーターモード」「クーラーモード」の切替が簡単に行えます。 バッテリー搭載の充電式。コードがないのですっきり。本体サイドのディスプレイに現在の温度が表示され便利。 充電しながらの使用も可能なのでモバイルバッテリーを併用すれば長時間の使用も可能です。
用途毎日の通学・出勤。キャンプ、BBQ、釣り等の屋外レジャー。工事現場、警備、農業等、屋外で働く人の熱中症対策に。スポーツ、ジョギング、自転車、ゴルフ等にも機能クーラーモード、ヒーターモード本体寸法(mm)約170×40×147質量(g)約230セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書材質ABS+PCBA、アルミ、シリコン充電時間(時間)約3定格電圧(V)5定格出力(W)4バッテリーリチウム電池2600mAh使用時間(時間)ヒーターモード:【45℃】2.5 【42℃】3.5 【39℃】5、クーラーモード:【25℃】2.5 【20℃】2.2 【15℃】2種類ネッククーラー