ハミングブーツミツギロン(2件のレビュー)当日出荷
定番のバスブーツ。
安心の国産バスブーツ。
サイズ(cm)26サイズフリー(26cm)質量(g)194種類バスブーツ材質(アッパー)EVA材質(ソール)EVA適合場所浴室全長(cm)27高さ(cm)9
バスブーツ ビッグマンブーツミツギロン(12件のレビュー)当日出荷
つくりの確かな日本製男性の方にもお使い頂ける、大きなサイズのお風呂ブーツ。冬場、厚手の靴下を履いていても余裕があります。
すべりにくく、ソフトな履き心地の2層構造。本体はやわらかく、折れてもすぐに戻ります。
くつ底には、長い仕事でも疲れにくいソフトなクッション性と、濡れた場所でも滑りにくい特徴を兼ね備えたEVA発泡樹脂を使用。
使用場所浴室材質本体/EVA樹脂、底部/発泡EVA樹脂色ブルー質量(g)290長さ(cm)28高さ(cm)10.5
プラチェーンミツギロン当日出荷
プラスチック製のチェーンですのでさびません。
使用場所に応じて、必要な長さにカットできます。
P2033(12)〈ZPC-71〉チェーンポール(注水式)にご使用できます。
材質PE長さ(m)50質量(kg)4.2径(mm)6
カラーコーン 赤ミツギロン翌々日出荷
耐久性があり、変形しにくいです。
用途工事現場や駐車場。トラスコ品番126-1860質量(kg)1色レッド高さ(mm)700種類スタンダード寸法(幅W×高さH)(mm)380×700デザイン無地
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
獣害LED アニマルパンチミツギロン(16件のレビュー)当日出荷
暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。
電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。幅(mm)80奥行(mm)80高さ(mm)141.5質量(g)140トラスコ品番448-7541材質/仕上ABS、PC電源ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本)光源高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個)連続点灯時間150時間(満充電時)
フォークオイル 00M01Kawasaki(2件のレビュー)予約販売
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
ブレーキフルード DOT-4Kawasaki(22件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1本(0.5L)ほか
当日出荷
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
カレンナーブーツミツギロン(3件のレビュー)当日出荷
長さがあるから幅広い場所で使えるバスブーツ。
安心の国産バスブーツ。
サイズフリー質量(g)320材質(アッパー)EVA材質(ソール)EVA全長(cm)26高さ(cm)14
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50Kawasaki(62件のレビュー)当日出荷から30日以内出荷
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ファインスプレー ピンクミツギロン(4件のレビュー)当日出荷
ノズルの先端を回すことで噴霧と直射の切り替えができます。
ストローがジャバラになっているからどんな角度でもスプレーできます。
中身がよく見える透明ボトルには環境に優しいペット樹脂を使用しています。
用途清掃用、園芸用、アイロンかけ、髪のお手入れに色ピンク材質ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ペット樹脂、ストロー:ポリエチレン(PE)、重り:セラミック危険物の類別非危険物
ファインスプレーミツギロン(4件のレビュー)当日出荷
ジャバラ型で折れないストローが、ボトルの中で回転してどんな角度にもスプレーできます。中身がよく見える透明ボトルには、環境に優しいペット樹脂を使用。
材質PP、PE、PET、セラミック色ブルー使用流体水、アルコール耐熱温度(℃)40危険物の類別非危険物
リアショックオイル K2CKawasaki(7件のレビュー)予約販売
KX用リヤクッションオイル
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
洗濯機排水ホースL型ミツギロン当日出荷
材質ホース:軟質PVC、接続用カウス:軟質PVC、L型カウス:軟質PVC、ラセン芯:PEホース内径(Φmm)30直径(mm)30
標識シート 上水道 150mmSミツギロン(1件のレビュー)当日出荷
地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート材質PE仕様【折込率】シングルトラスコ品番868-3061幅(mm)150質量(kg)1色青種類上水道長さ(m)50耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。耐寒性脆化温度-100℃以下。耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40Kawasaki(43件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
POMPAホースセットミツギロン(1件のレビュー)当日出荷
スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。セット内容電源器、ポンプ、ホース、ホースホルダー材質PP、PC、PVC、ABS質量(kg)0.558ホース長さ(m)3使用流体風呂水給水量(L/分)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3
ロングライフクーラントKawasaki(6件のレビュー)8日以内出荷
冬は不凍液、夏は冷却液として四季を通してご使用いただき冷却系統のアルミ・鉄・銅をはじめ、全ての金属に対して優れた防錆、防触効果があります。
色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40Kawasaki(17件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途4サイクルエンジン用種類全化学合成油JASO規格MA
スライドバーミツギロン(1件のレビュー)当日出荷
長さが「1.3~2m」に伸縮しますので使用場所によって、長さを調節することができます。
用途に合わせて、カラーが選べます。
反射テープ付きで夜間でも安心です。
用途工事現場や駐車場に。長さ(m)1.3~2.0材質パイプ:ABS樹脂・ポリエチレン(PE)、吊輪:ポチエチレン(PE)(内径85mm)質量(g)480パイプ径(Φmm)35
洗濯機カバーワイドミツギロン取扱停止中
洗濯機を雨やホコリから守るカバー。寒い時期でも硬くならないポリエステル素材で、カバーを付けたまま使用可能。カバーを洗濯機本体に巻きつけ、テープで止めるだけの簡単取り付け。ズレ落ちなどを防ぐゴム付き。全自動4.2kg~10kg、二槽式洗濯機3.5kg~7kgは使用OK。
材質本体/ポリエステル ボタン/PVC 面ファスナー/PA 天然ゴム質量(g)196寸法(cm)洗濯機周囲:210~260高さ(cm)75
デポジットクリーナー(ガソリン添加剤)Kawasaki(9件のレビュー)9日以内出荷
エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
両履きサンダルフルールミツギロン(2件のレビュー)当日出荷
前・後どちらからでも履ける両履サンダル。可動式ベルトでらくらく履きやすい!通気&水はけ穴開きソール
材質本体・ベルト:EVA樹脂、ベルト留め具:PP質量(g)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×256×85靴タイプサンダル
POMPAミツギロン当日出荷
スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。セット内容電源器、ポンプ材質PP、PC、PVC質量(kg)0.25使用流体風呂水給水量(L/分)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3
カラフルコーン ホワイトミツギロン予約販売
耐久性があり、変形しにくいです。
用途工事現場、区画整理等、各種イベントにトラスコ品番854-7530幅(mm)380質量(g)840
埋設物標識シートミツギロン(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプでも敷設時に文字を判読できます。ポリエチレンクロス製ですので半永久的な耐久性があります。脆化温度-100℃以下。硫酸、苛性ソーダ、塩酸、ガソリン等の浸漬試験合格。試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
材質ポリエチレンクロス質量(kg)2タイプ2倍折込テープ幅(mm)150テープ長さ(m)50穴数(水抜き穴)無し