チェーンスタンドのポールにぴったりの注水式重石
用途チェーンスタンドの土台
仕様満水時3kg、満砂時4.5kg
質量(g)250
差し込んで回すだけの簡単組み立てです。
組み立て式のため、使用後はコンパクトに収納できます。
重石不要のタンク付きです。(満水時:6.6kg、満砂時:9.6kg)
錆びないので雨の日も安心です。
用途自宅の車庫付近や迷惑駐車でお困りの場所に、私有地との境に設置して無断侵入対策に
セット内容アーチパイプ:3本、スタンドパイプ:6本、ポリ台:6個、ポリ台キャップ:6個、プラチェーン2.5m:2本
材質アーチスタンド:PE、ポリ台:PE、ポリ台キャップ:PE、プラチェーン:PE
幅(mm)900
高さ(mm)725
奥行(mm)255
満水時質量(kg)6.6
コンパクトで持ち運びに便利なサインボードです。
様々なシールを使って区画整備にもご利用いただけます。
プラスチック製で錆びないので、雨の日も安心です。
表示スタンドと土台のセットです。
取り付け簡単で、すぐに設置できます。
土台に水または砂を入れると重石になります。
用途注意喚起や駐車場などに便利なサインボードです
表示内容無地
材質スタンド本体:PE、土台(ポリ台):PE、土台(ポリ台)用蓋:PE
セット内容本体、土台(ポリ台)、土台用蓋
質量(kg)満水時約3.8/満砂時約5.3(共に本体重量を含む)
色白
高さ(mm)550
質量(g)800
奥行(mm)45
間口(mm)390
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-10
ご家庭で簡単に設置できるスマートなチェーンスタンド。駐車場の仕切りに使って迷惑駐車の対策に。車止めポールとしても活用できます。人の誘導のための区画・区間指定、立ち入り禁止の提示や防犯対策にも有効です。プラスチック製なので、軽くて持ち運びが楽々。設置場所で土台に水や砂を入れて固定するだけの簡単設置。土台に注水した満水時の重量約3kg(砂の場合4.5kg)。風などによる転倒を防ぎます。
直径(Φcm)ポリ台/25.5
材質ポリエチレン
質量(g)500
直径×高さ(cm)ポール/5.4×85
昼間に太陽光を蓄電して夜に自動で点灯します
夜間に明るく光り、防犯対策にもなります
約8時間の充電で、約15時間点灯(日照時間により変動いたします)
ポールを土台に差し込んで回すだけの簡単な組み立てです
台の部分に、水または砂を入れて重しとして使用できます(満水時約3.6kg、満砂時約5.1kg)
色ホワイト(ポール)
材質/仕上チェーンスタンド:PE、ポリ台:PE、ポリ台キャップ:PE、ソーラーボール:PC
仕様チェーンがかけられる両サイドフック付(適合チェーン径:6mm・8mm)
満水時10kg、満砂時15kgの重石付です。高さ1.1mのロングポールです。反射シート付きで、夜間の視認性が高く安全。
トラスコ品番696-9941
使用方法ポリ台に差し込むだけ簡単に設置できます。チェーン、ロープ、ネットフェンス、コーンバーの取り付けが可能です。
色インターナショナルオレンジ
高さ(mm)1100
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
反射シート付きで、夜間の視認性が高く安全。2ヶ所のフック穴で、設置場所や用途に応じてプラチェーンやロープで連携可能。
使用方法ポリ台に差し込むだけで簡単に設置できます。
幅(mm)445
高さ(mm)840
反射シート付きで、夜間の視認性が高く安全。2ヶ所のフック穴で、設置場所や用途に応じてプラチェーンやロープで連携可能。
使用方法ポリ台に差し込むだけで簡単に設置できます。
幅(mm)350
高さ(mm)820
関連キーワード