自宅の車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に置くだけで便利なチェーンスタンド3台+チェーンのセットです。
錆びないので雨の日でも安心して使用できます。厚さ6mmのプラチェーン5mをセットにしました。
土台には水や砂などを入れて重りとしてお使い頂けます。
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×837
材質PE
質量(kg)(チェーンスタンド単体)0.5、(プラチェーン)0.3、(満水)約3.3、(満砂時)約4.5
軽量で耐久力に優れています。
プラチェーンをつなげられる両サイドフック付です。
かわいいフォルムで環境にもマッチします。
おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
用途迷惑駐車でお困りの場所に。
質量(kg)1.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×255×725
ベース寸法(mm)255
材質ポリエチレン(PE)
差し込んで回すだけの簡単組み立てです。
組み立て式のため、使用後はコンパクトに収納できます。
重石不要のタンク付きです。(満水時:6.6kg、満砂時:9.6kg)
錆びないので雨の日も安心です。
用途自宅の車庫付近や迷惑駐車でお困りの場所に、私有地との境に設置して無断侵入対策に
セット内容アーチパイプ:3本、スタンドパイプ:6本、ポリ台:6個、ポリ台キャップ:6個、プラチェーン2.5m:2本
材質アーチスタンド:PE、ポリ台:PE、ポリ台キャップ:PE、プラチェーン:PE
幅(mm)900
高さ(mm)725
奥行(mm)255
満水時質量(kg)6.6
関連キーワード