2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モービルモービル1
Mobil 1TM 10W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計された先進の高性能合成エンジンオイルです。 Mobil 1TM 10W-30は、最新の省燃費規格 ILSAC GF-6A に適合し、燃料の消費を抑え、エンジンの排気システムを保護し、その優れた性能を長期間維持できるエンジンオイルです。 Mobil 1TM 10W-30は、5W-30/10W-30推奨車にご使用ください。 下記の要求に適合しています。 API SP, ILSAC GF-6A ACEA A5/B5
仕様【推奨】省燃費車/ターボ車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モービルモービル1
Mobil 1TM 5W-30は、様々なエンジンオイル規格の要求を満たした、先進の高性能合成エンジンオイルです。 Mobil 1TM 5W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計されています。 低摩擦特性に優れたこのエンジンオイルは、最新の省燃費規格 ILSAC GF-6A に適合し、燃料の消費を抑え、二酸化炭素の排出削減に貢献します。 Mobil 1TM 5W-30は、5W-30/10W-30推奨車において、燃費の向上に貢献します。 下記の要求に適合しています。 API SP, ILSAC GF-6A ACEA A5/B5 下記のメーカー承認を取得しています。 GM dexos1TM Gen2 (license number:D10104GH015)
仕様【推奨】省燃費車/5W-30の粘度グレードが推奨されているターボ車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード