7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異物混入防止に効果的なレジンセット構造サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステープルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。 レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。 ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う ことができる4色カラーにより、衛生管理の徹底が はかれます。 使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、 高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、 アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。 サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、 食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造 されたHACCP対応ブラシです。
寸法(mm)260×47 毛丈(mm)85×40 材質本体/ポリプロピレン 毛/ミディアムポリエステル 耐熱温度(℃)130 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)47×85×260
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

異物混入防止に効果的なレジンセット構造サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステープルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。 レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。 ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う ことができる4色カラーにより、衛生管理の徹底が はかれます。 使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、 高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、 アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。 サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、 食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造 されたHACCP対応ブラシです。
材質材質:本体/ポリプロピレン 、毛/ミディアムポリエステル 毛丈(mm)15 耐熱温度(℃)130 幅×長さ(mm)45×120
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

異物混入防止に効果的なレジンセット構造サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステープルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。特長・ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う ことができる4色カラーにより、衛生管理の徹底が はかれます。使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、 高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、 アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、 食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造 されたHACCP対応ブラシです。
材質(本体)ポリプロピレン、(毛)ハードポリエステル 毛丈(mm)40 耐熱温度(℃)130 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)65×120×420
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体と毛をエポキシレジンで固定した異物混入防止加工のグレージングブラシです。
アズワン品番62-2972-28
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷

異物混入防止に画期的なトリプルセット構造。 毛の抜けを防ぐステープル&レジンセット構造に加えブラシ毛を金検X線検査機に反応するMDX素材を採用した異物混入防止に活気的な洗浄ブラシです。 ブラシ毛を本体内部で強固に固定するステンレステープル。 ブラシ面全体に浸透し毛の抜けを防ぐエポキシレジン。 金検X線検査機に反応するMDXブラシ毛と本体により混入トラブルを防止します。
長さ(mm)【毛】17 品番NA4-RMDX 間口W×奥行D(mm)44×122 耐熱温度(℃)134 TKG品番9-1291-0401
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷

異物混入防止に画期的なトリプルセット構造。 毛の抜けを防ぐステープル&レジンセット構造に加えブラシ毛を金検X線検査機に反応するMDX素材を採用した異物混入防止に活気的な洗浄ブラシです。 ブラシ毛を本体内部で強固に固定するステンレステープル。 ブラシ面全体に浸透し毛の抜けを防ぐエポキシレジン。 金検X線検査機に反応するMDXブラシ毛と本体により混入トラブルを防止します。
材質本体/ポリプロピレン、毛/ハードポリエステル 全長(mm)254 品番D4-RMDX 奥行(mm)100 間口(mm)80 耐熱温度(℃)134 TKG品番9-1291-0201
1本
7,498 税込8,248
3日以内出荷

異物混入防止に画期的なトリプルセット構造。 毛の抜けを防ぐステープル&レジンセット構造に加えブラシ毛を金検X線検査機に反応するMDX素材を採用した異物混入防止に活気的な洗浄ブラシです。 ブラシ毛を本体内部で強固に固定するステンレステープル。 ブラシ面全体に浸透し毛の抜けを防ぐエポキシレジン。 金検X線検査機に反応するMDXブラシ毛と本体により混入トラブルを防止します。
長さ(mm)【毛】40 全長(mm)406 品番D9ーRMDX 奥行(mm)120 間口(mm)65 耐熱温度(℃)134 TKG品番9-1291-0101
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷