6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二次汚染防止加工 抗菌ブラシ。 洗浄時における汚染のリスクに対して開発されたANTI BAC抗菌ブラシは、ブラシ本体とブラシ毛の双方に耐久性の有る抗菌処理を施しています。 この抗菌性は、洗浄による激しい使用においても損なわれることなく、ブラシの寿命限度まで保たれています。 ANTI BACの抗菌作用により食中毒の原因となるバクテリアや汚染物質への予防が可能となります。
全長(mm)400 毛丈(mm)30 直径×長さ(mm)90×105 TKG品番9-1290-2401 TKG品番(2017)6-1157-1901
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

直径70ミリのソフト毛ボトルブラシ。衛生的な一体成形加工のボトルブラシです。
アズワン品番62-2970-58
1個
969 税込1,066
8日以内出荷

衛生的な一体成形加工のボトルブラシです。
材質ポリエステル毛 質量(g)140 外形寸法(mm)400×Φ90 線径(Φmm)0.5 耐熱温度(℃)130 毛のかたさハード
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直径40mmのパイプ洗浄ブラシ。洗浄力のあるハードポリエステルに金属検出機対応の安心設計です。
材質PVT 質量(g)50 タイプPremium 外形寸法(mm)500×Φ40 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)D40 耐熱温度(℃)140 アズワン品番62-2969-35 毛のかたさハード
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ボトルやシリンダー類のこびり付いた汚れに最適な金属検出機対応ボトルブラシ。ベーシックモデルです。
材質PVT 質量(g)55 タイプBasic 外形寸法(mm)300×Φ60 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)20 耐熱温度(℃)140 アズワン品番62-2969-34 毛のかたさハード
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

小型のボトルや配管に最適な強力洗浄パワーを発揮する金属検出機対応のボトルブラシです。
材質PVT 質量(g)55 タイプPremium 外形寸法(mm)300×Φ60 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)20 耐熱温度(℃)140 アズワン品番62-2969-33 毛のかたさハード
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷