手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性手袋。長繊維のナイロン繊維を縫い目の無いシームレス編みにしたので、指先までピッタリフィットし、細かい作業に適しています。
用途指先の摩耗が激しい作業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)、精密機械工業。
材質(繊維部)ナイロン
材質(樹脂部)ポリウレタン
厚さ(mm)0.6
色ホワイト
加工オーバーロック加工
左右区別左右兼用
袖口仕様手首ゴム
綿を採用し、吸湿性に優れています。伸縮性があり、手にやさしくフィットします。手首部分が長めのため、作業中や就寝時に脱げにくく、ズリ落ちも防ぎます。
アズワン品番8-9641-21
厚みがあり、機械加工・整備などのハードな作業でもお使い頂けます。
指先に細かな凹凸をつけることで、油や水に濡れたものに対しても優れたすべり止め効果を発揮します。
用途食品加工業。
弱電機械工業。
色ホワイト
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.1
全長(cm)24
粉有無粉無
規格食品衛生法適合
入数(枚)100
左右区別左右兼用
高強度ポリエチレン糸を採用しています。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。インナー手袋としても使用できます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。左右兼用タイプです。EN388 Cut Resistant Test:Level 2。作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。[食品関連業]。[食品関連業] ≫ [刃物を扱う作業に] ≫ [包丁などの刃物を扱う作業に]。[機械工業]。[精密機械工業]。[精密機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [耐切創手袋低発塵タイプ]。[ガラス・建材関連業]。[自動車関連業]。アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。繊維製なので、自己発塵があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。洗濯により収縮するおそれがあります。熱湯につけないでください。著しく収縮するおそれがあります。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:S●カラー(本体):ホワイト●カラー(手首部):イエロー●カラー(裾部):─●内容量:1双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):17.5●手のひらまわり(cm):17●中指長さ(cm):6●片手あたりの重量(g):16
アズワン品番65-9577-76
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
。丈夫で、手首までカバーするロングタイプ。[農業]。[清掃・サービス業]。[運輸・物流業]。[機械工業]。[精密機械工業]。「ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ」の3双パックです。ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。手首部分の露出を防ぐロングタイプです。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
仕様●サイズ:M●カラー(本体):ブルー●カラー(手首部):ホワイト●カラー(裾部):─●内容量:3双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):24●手のひらまわり(cm):20●中指長さ(cm):7.7●片手あたりの重量(g):17.5
アズワン品番65-9578-82
1パック(3双)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。洗濯により繰り返し使用できます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C。【参考データ】EN 388:2003規格 耐切創レベル 4。[食品関連業]。[機械工業]。[機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れた手袋]。[ガラス・建材関連業]。[ガラス・建材関連業] ≫ [加工・梱包作業に] ≫ [やわらかく手にフィット]。[自動車関連業]。[自動車関連業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れたタイプ]。[建築・設備メンテナンス業]。[土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [切創事故防止に]。体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。絶縁機能はないため、使用状況によっては感電のおそれがあります。電気作業には使用しないでください。回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵する場合があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:LL/XL●カラー(本体):ホワイト●カラー(手首部):─●カラー(裾部):ブラック●内容量:1双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):25●手のひらまわり(cm):20.5●中指長さ(cm):9.1●片手あたりの重量(g):32
アズワン品番65-9577-80
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード