ボックスタイプで取り出しやすい。経済的なポリエチレン製の使いきり手袋で、腕全体を覆うロングタイプなので、汚れやすい作業に最適です。
内エンボスタイプ。
用途食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、介護・福祉業
色半透明
エンボス加工内エンボス
入数(枚)30
トラスコ品番354-8058
タイプロングタイプ
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋200枚入です。食品衛生法に適合しています。ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途介護・農業・水産・漁業・清掃・サービス業・食品関連業・機械工業・精密機械工業・自動車関連業・石油・化学関連業
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)約0.06
色パープル
全長(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無無し
食品衛生法適合
関連キーワード