「エアーグリス」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重作業用で頑丈!ヘッド部分は鋳鉄製! 安定した連続的なグリスアップを行えます。 鉄製の頑丈なポンプヘッドは抜群の耐久性を有します。 独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリスを残らず吐出できます。 チェックバルブはグリスガンを分解せずに簡単に清掃ができます。 T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。
用途機械のグリスアップ。 容量(mL)400 使用圧力(MPa)0.28~1.03 動作方式エアー式 本体質量(kg)2.5 ノズル長(mm)450 吐出圧力(MPa)42 危険物の類別非危険物
1本
33,980 税込37,378
10日以内出荷

重作業用で頑丈!ヘッド部分は鋳鉄製!。安定した連続的なグリスアップを行えます。鉄製の頑丈なポンプヘッドは抜群の耐久性を有します。独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリスを残らず吐出できます。チェックバルブはグリスガンを分解せずに簡単に清掃ができます。T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。
仕様●本体+フレキシブルホース●吐出圧力:42.0MPa●エアー使用圧力:0.27~1.03MPa●筒サイズ:Φ65×300mm●▼縦430mm●▼横180mm●重さ:2.5kg アズワン品番67-2381-25 危険物の類別非危険物
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。 電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに適しています。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能! ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。 パワフルなリチウム12Vモーター 遊星ギヤドライブによる高吐出圧力!
危険物の類別非危険物
1セット
72,980 税込80,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。 電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。 手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能! 本体重量2.86kgと非常に軽量です! ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。 パワフルなリチウム12Vモーター遊星ギヤドライブによる高吐出圧力! 1600Jリジットタイプは棒状の真っすぐなノズルな為、片手で操作が可能になります。
用途建築現場、高所等のグリスアップに最適です。 付属品1600J用充電器(1870)、リチウムバッテリー(1261)、ステップアップトランス(TYT-60) 容量(mL)400 電源(V)12 動作方式電動式 本体質量(kg)2.86 吐出圧力(MPa)55.1 最大吐出量(g/min)76.3 危険物の類別非危険物
1本
77,980 税込85,778
6日以内出荷

リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。 電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。 手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能! ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。 本体重量2.86kgと非常に軽量です! パワフルなリチウム12Vモーター遊星ギヤドライブによる高吐出圧力! 1600Jフレキシブルホースタイプはホースを両手で持つ必要はありますが、上に下に前にと自由に動かせます。そのため、注入する場所を選ばずグリスを注入できます。
用途建築現場、高所等のグリスアップに最適です。 付属品1600J用充電器(1870)、リチウムバッテリー(1261)、ステップアップトランス(TYT-60) 容量(mL)400 電源(V)12 動作方式電動式 本体質量(kg)2.86 ノズル長(mm)450 吐出圧力(MPa)55.1 最大吐出量(g/min)76.3 危険物の類別非危険物
1本
76,980 税込84,678
6日以内出荷