「グリースガン エアー」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
重作業用で頑丈!ヘッド部分は鋳鉄製!
安定した連続的なグリスアップを行えます。
鉄製の頑丈なポンプヘッドは抜群の耐久性を有します。
独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリスを残らず吐出できます。
チェックバルブはグリスガンを分解せずに簡単に清掃ができます。
T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。
用途機械のグリスアップ。
容量(mL)400
使用圧力(MPa)0.28~1.03
動作方式エアー式
本体質量(kg)2.5
ノズル長(mm)450
吐出圧力(MPa)42
危険物の類別非危険物
1本
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
重作業用で頑丈!ヘッド部分は鋳鉄製!。安定した連続的なグリスアップを行えます。鉄製の頑丈なポンプヘッドは抜群の耐久性を有します。独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリスを残らず吐出できます。チェックバルブはグリスガンを分解せずに簡単に清掃ができます。T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。
仕様●本体+フレキシブルホース●吐出圧力:42.0MPa●エアー使用圧力:0.27~1.03MPa●筒サイズ:Φ65×300mm●▼縦430mm●▼横180mm●重さ:2.5kg
アズワン品番67-2381-25
危険物の類別非危険物
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。
電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能!
本体重量2.86kgと非常に軽量です!
ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。
パワフルなリチウム12Vモーター遊星ギヤドライブによる高吐出圧力!
1600Jリジットタイプは棒状の真っすぐなノズルな為、片手で操作が可能になります。
用途建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
付属品1600J用充電器(1870)、リチウムバッテリー(1261)、ステップアップトランス(TYT-60)
容量(mL)400
電源(V)12
動作方式電動式
本体質量(kg)2.86
吐出圧力(MPa)55.1
最大吐出量(g/min)76.3
危険物の類別非危険物
1本
¥77,980
税込¥85,778
6日以内出荷
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。
電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能!
ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。
本体重量2.86kgと非常に軽量です!
パワフルなリチウム12Vモーター遊星ギヤドライブによる高吐出圧力!
1600Jフレキシブルホースタイプはホースを両手で持つ必要はありますが、上に下に前にと自由に動かせます。そのため、注入する場所を選ばずグリスを注入できます。
用途建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
付属品1600J用充電器(1870)、リチウムバッテリー(1261)、ステップアップトランス(TYT-60)
容量(mL)400
電源(V)12
動作方式電動式
本体質量(kg)2.86
ノズル長(mm)450
吐出圧力(MPa)55.1
最大吐出量(g/min)76.3
危険物の類別非危険物
1本
¥76,980
税込¥84,678
6日以内出荷
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。
電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに適しています。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能!
ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。
パワフルなリチウム12Vモーター
遊星ギヤドライブによる高吐出圧力!
危険物の類別非危険物
関連キーワード