定番のアルミ製ケーキトレーです。ゴミとして捨てる場合は、各自治体の指導に沿って廃棄してください。
材質 :耐熱性樹脂耐熱温度:-20~+190℃・プラスチック製の簡易焼き型で、繰り返しご使用できます。パンのサイズ均一化が図れ、また非常に軽いので取扱いに 便利です。オーブンの焼成は目安で約50回ご使用できます。 (焼成条件190℃×15分の場合)・商品サイクルの短い場合は金型を購入するより コストダウンが図れ、便利です。新IFトレー
容量(mL)286
呼び寸法(mm)110
内径×深さ(mm)110×30
底内径(Φmm)100
品名・タイプデコ型
入数100
TKG品番9-1098-0902
TKG品番(2017)6-0976-0602
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
材質 :耐熱性樹脂耐熱温度:-20~+190℃・プラスチック製の簡易焼き型で、繰り返しご使用できます。パンのサイズ均一化が図れ、また非常に軽いので取扱いに 便利です。オーブンの焼成は目安で約50回ご使用できます。 (焼成条件190℃×15分の場合)・商品サイクルの短い場合は金型を購入するより コストダウンが図れ、便利です。新IFトレー
容量(mL)290
呼び寸法(mm)120
内径×深さ(mm)122×30
底内径(Φmm)104
品名・タイプデコ型
入数50
TKG品番9-1098-0903
TKG品番(2017)6-0976-0603
1パック(50個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
材質 :耐熱性樹脂耐熱温度:-20~+190℃・プラスチック製の簡易焼き型で、繰り返しご使用できます。パンのサイズ均一化が図れ、また非常に軽いので取扱いに 便利です。オーブンの焼成は目安で約50回ご使用できます。 (焼成条件190℃×15分の場合)・商品サイクルの短い場合は金型を購入するより コストダウンが図れ、便利です。IFトレー
容量(mL)230
呼び寸法(mm)100
内径×深さ(mm)100×35
底内径(Φmm)85
品名・タイプデコ型
入数100
TKG品番9-1098-0901
TKG品番(2017)6-0976-0601
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード