4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伊藤景パック産業新IFトレー 丸型 110
材質 :耐熱性樹脂耐熱温度:-20~+190℃・プラスチック製の簡易焼き型で、繰り返しご使用できます。パンのサイズ均一化が図れ、また非常に軽いので取扱いに 便利です。オーブンの焼成は目安で約50回ご使用できます。 (焼成条件190℃×15分の場合)・商品サイクルの短い場合は金型を購入するより コストダウンが図れ、便利です。新IFトレー
容量(mL)286 呼び寸法(mm)110 内径×深さ(mm)110×30 底内径(Φmm)100 品名・タイプデコ型 入数100 TKG品番9-1098-0902 TKG品番(2017)6-0976-0602
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

材質 :シリコーンゴム耐熱温度:-30℃~+270℃・生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。 (焼成条件210℃×12分の場合)SIーSERIES耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!
品名・タイプシリコンカップ・型
1袋(20個)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伊藤景パック産業新IFトレー 丸型 100
材質 :耐熱性樹脂耐熱温度:-20~+190℃・プラスチック製の簡易焼き型で、繰り返しご使用できます。パンのサイズ均一化が図れ、また非常に軽いので取扱いに 便利です。オーブンの焼成は目安で約50回ご使用できます。 (焼成条件190℃×15分の場合)・商品サイクルの短い場合は金型を購入するより コストダウンが図れ、便利です。IFトレー
容量(mL)230 呼び寸法(mm)100 内径×深さ(mm)100×35 底内径(Φmm)85 品名・タイプデコ型 入数100 TKG品番9-1098-0901 TKG品番(2017)6-0976-0601
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

伊藤景パック産業新IFトレー 丸型 120
材質 :耐熱性樹脂耐熱温度:-20~+190℃・プラスチック製の簡易焼き型で、繰り返しご使用できます。パンのサイズ均一化が図れ、また非常に軽いので取扱いに 便利です。オーブンの焼成は目安で約50回ご使用できます。 (焼成条件190℃×15分の場合)・商品サイクルの短い場合は金型を購入するより コストダウンが図れ、便利です。新IFトレー
容量(mL)290 呼び寸法(mm)120 内径×深さ(mm)122×30 底内径(Φmm)104 品名・タイプデコ型 入数50 TKG品番9-1098-0903 TKG品番(2017)6-0976-0603
1パック(50個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷