8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伊藤景パック産業50角トレー
小型焼き菓子に適した紙トレー。容量トレンドでアソート販売はいかがでしょうか。
材質アイボリー原紙+内面TPX 寸法(mm)50×50×21 電子レンジ不可
1ケース(200枚×10袋)
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伊藤景パック産業SI(シリコーン)トレー 角型
材質:シリコーンゴム耐熱温度:-30℃~+270℃・生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。 (焼成条件210℃×12分の場合)SIーSERIES耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!
品名・タイプシリコンカップ・型
1パック(20個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伊藤景パック産業新IFトレー 角型
材質 :耐熱性樹脂耐熱温度:-20~+190℃・プラスチック製の簡易焼き型で、繰り返しご使用できます。パンのサイズ均一化が図れ、また非常に軽いので取扱いに 便利です。オーブンの焼成は目安で約50回ご使用できます。 (焼成条件190℃×15分の場合)・商品サイクルの短い場合は金型を購入するより コストダウンが図れ、便利です。新IFトレー
品名・タイプパウンドケーキ型
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伊藤景パック産業HPトレー角190×65S(100枚入)
パン焼成用に開発された耐熱性に優れた紙製焼成型。紙と合成パルプのハイブリッド製で現在問題視されている環境問題に配慮したトレーです。180℃・15分の条件で、約15回使用することができます。(メニュー、使用条件によって使用回数は異なります。)従来の簡易焼き型に比べ、熱伝導性にすぐれているため、焼成時間の短縮も期待できます。熱を加えることで強度が増し、より自立性が高まります。紙素材で出来ておりますので、使用後は可燃物として処理できます。内面には剥離性を良くするためのコーティング加工を施しています。リブをいれることで幅の広がりを抑制しています。
寸法(mm)内径×底径× 高さ:190×65(170×45)×35 容量(mL)325 コード621001700
1個(100枚)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

伊藤景パック産業HPトレー角140×80S(100枚入)
パン焼成用に開発された耐熱性に優れた紙製焼成型。紙と合成パルプのハイブリッド製で現在問題視されている環境問題に配慮したトレーです。180℃・15分の条件で、約15回使用することができます。(メニュー、使用条件によって使用回数は異なります。)従来の簡易焼き型に比べ、熱伝導性にすぐれているため、焼成時間の短縮も期待できます。熱を加えることで強度が増し、より自立性が高まります。紙素材で出来ておりますので、使用後は可燃物として処理できます。内面には剥離性を良くするためのコーティング加工を施しています。リブをいれることで幅の広がりを抑制しています。
寸法(mm)内径×底径× 高さ:140×80(114×54)×45 容量(mL)350 コード621001710
1個(100枚)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

伊藤景パック産業HPトレー角120×120S(100枚入)
パン焼成用に開発された耐熱性に優れた紙製焼成型。紙と合成パルプのハイブリッド製で現在問題視されている環境問題に配慮したトレーです。180℃・15分の条件で、約15回使用することができます。(メニュー、使用条件によって使用回数は異なります。)従来の簡易焼き型に比べ、熱伝導性にすぐれているため、焼成時間の短縮も期待できます。熱を加えることで強度が増し、より自立性が高まります。紙素材で出来ておりますので、使用後は可燃物として処理できます。内面には剥離性を良くするためのコーティング加工を施しています。リブをいれることで幅の広がりを抑制しています。
寸法(mm)内径×底径× 高さ:120×100×35 容量(mL)320 コード621001600
1個(100枚)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

伊藤景パック産業IFトレー 角 190×65(50枚入)
190度15分の焼成条件で、約15~20回繰り返し使用できるIFトレー。(条件により離型性や連続使用回数は異なります。)IFトレーの素材は耐熱プラスチックで軽く、取り扱いも便利です。また、パンの均一化が図れます。クグロフ型などデザイン性のあるものから、丸型のような定番までバリエーション豊富に取り揃えております。パンのみならず、焼き菓子にもお使い頂けるようにIFトレーの剥離性を高めた、シリコンコーティングタイプもラインナップ致しました。
寸法(mm)188×63×40(内寸×高さ) 容量(mL)385 コード621002340 耐熱温度(℃)-20~190 底寸法(mm)173×47
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

パン焼成用に開発された耐熱性に優れた紙製焼成型。紙と合成パルプのハイブリッド製で現在問題視されている環境問題に配慮したトレーです。180℃・15分の条件で、約15回使用することができます。(メニュー、使用条件によって使用回数は異なります。)従来の簡易焼き型に比べ、熱伝導性にすぐれているため、焼成時間の短縮も期待できます。熱を加えることで強度が増し、より自立性が高まります。紙素材で出来ておりますので、使用後は可燃物として処理できます。内面には剥離性を良くするためのコーティング加工を施しています。リブをいれることで幅の広がりを抑制しています。
寸法(mm)内径×底径× 高さ:68×68(50×50)×50 容量(mL)170 コード621002110
1個(100枚)
7,998 税込8,798
6日以内出荷