1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本で発売されている、ほとんどのノートパソコンに対応可能な10種類のコネクタを付属したマルチプラグケーブルとなります。 Dynabook、東芝、富士通、NEC、Lenovo、Panasonic(Let'sNote)、mouseなど主要ノートパソコンメーカーに対応!
仕様コード番号:AT102TG 付属品変換コネクタ10種 ブラック 質量(g)約30(ケーブル本体) 使用温度範囲(℃)-10~45 コネクタ形状D1/D2/P3/M/O/G/D5/D6/D9/D12 保証期間1年間 入力端子Type-C(PD充電器Type-C45W(20V/2.25A・15V/3A)以上対応) 最大出力電力(W)95 アズワン品番67-7462-98 ケーブル長(cm)120(±1.5) 適合用途充電用 最大出力電圧(V)15~16/19~20 最大出力電流(A)5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷