6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
用途塗膜の艶出し、ゆず肌、シルキング防止に効果。 比重0.950(25℃) 揮発分25%(150℃×24h) 外観無色透明液体 屈折率1.400(25℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)20(25℃)
1缶(1kg)ほか
14,980 税込16,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料の色分かれ(Floodong)、浮き(Floating)、ゆず肌(Orangepeel)、へこみ(Crater)などの塗膜の欠陥は、溶剤の蒸発に伴う対流現象、顔料粒子の大きさ、表面積、比重、凝集力、分散性、あるいは塗膜の表面張力、流動性などに起因しています。 シリコーンレベリング剤を塗料に微量添加することにより、対流現象を防止し、塗膜の欠陥を解消した美しい表面に仕上ることができます。
淡黄色~淡褐色液 比重1.03(25℃) 外観淡黄色~淡褐色液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度(mm2/s)750(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
9,098 税込10,008
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料の色分かれ(Floodong)、浮き(Floating)、ゆず肌(Orangepeel)、へこみ(Crater)などの塗膜の欠陥は、溶剤の蒸発に伴う対流現象、顔料粒子の大きさ、表面積、比重、凝集力、分散性、あるいは塗膜の表面張力、流動性などに起因しています。 シリコーンレベリング剤を塗料に微量添加することにより、対流現象を防止し、塗膜の欠陥を解消した美しい表面に仕上ることができます。
無色~淡黄色透明 比重1.05(25℃) 外観無色~淡黄色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度(mm2/s)900(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
45,980 税込50,578
46日以内出荷

塗料の色分かれ(Floodong)、浮き(Floating)、ゆず肌(Orangepeel)、へこみ(Crater)などの塗膜の欠陥は、溶剤の蒸発に伴う対流現象、顔料粒子の大きさ、表面積、比重、凝集力、分散性、あるいは塗膜の表面張力、流動性などに起因しています。 シリコーンレベリング剤を塗料に微量添加することにより、対流現象を防止し、塗膜の欠陥を解消した美しい表面に仕上ることができます。
無色透明 比重1.03(25℃) 外観無色透明液体 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)160(25℃)
1缶(1kg)ほか
13,980 税込15,378
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料の色分かれ(Floodong)、浮き(Floating)、ゆず肌(Orangepeel)、へこみ(Crater)などの塗膜の欠陥は、溶剤の蒸発に伴う対流現象、顔料粒子の大きさ、表面積、比重、凝集力、分散性、あるいは塗膜の表面張力、流動性などに起因しています。 シリコーンレベリング剤を塗料に微量添加することにより、対流現象を防止し、塗膜の欠陥を解消した美しい表面に仕上ることができます。 水系塗料用に適しています。
無色~淡褐色透明 比重1.01(25℃) 外観無色~淡褐色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度(mm2/s)20(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
15,980 税込17,578
46日以内出荷

塗料の色分かれ(Floodong)、浮き(Floating)、ゆず肌(Orangepeel)、へこみ(Crater)などの塗膜の欠陥は、溶剤の蒸発に伴う対流現象、顔料粒子の大きさ、表面積、比重、凝集力、分散性、あるいは塗膜の表面張力、流動性などに起因しています。 シリコーンレベリング剤を塗料に微量添加することにより、対流現象を防止し、塗膜の欠陥を解消した美しい表面に仕上ることができます。 水系塗料用に適しています。
淡黄色 比重0.98(25℃) 外観淡黄色~黄色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 粘度(mm2/s)15(25℃) 危険物の性状水溶性
1缶(1kg)
31,980 税込35,178
46日以内出荷