シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用
絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)
種別一般工業用
使用温度範囲(℃)-50~200
破断伸度(%)350
比重1.05(23℃時)
体積抵抗率(Ωcm)5T
指触乾燥時間(分)6
硬さ(デュロメータA)30
引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
硬化方式脱オキシムタイプ
外観ペースト状
熱伝導率(W/mk)0.21
比誘電率 50Hz3.0
誘電正接 50Hz5×10-3
引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)
危険物の類別指定可燃物
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
硬化剤を添加することで室温で硬化します。
アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。
トラスコ品番389-1968
色白色
使用温度範囲(℃)-40~180
主成分シリコーン
可使時間(分)30(23℃)
硬化時間(時間)8(23℃)
粘度(Pa・s)10
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1kg
硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
1個(1kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子、輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用
使用温度範囲(℃)-40~180
適合被着体-ガラスガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル被着体-金属アルミニウムクローム(但しプライマーCを使用)被着体-ゴムシリコーンゴム被着体-プラスチックアクリル(但しプライマーTを使用)ポリカーボネート(但しプライマーD-2を使用)ABS・エポキシ・ポリエステル・フェノールウレタン(但しプライマーCを使用)
種別一般工業用
タイプ1液縮合型常温硬化
破断伸度(%)400
比重1.05(23℃時)
体積抵抗率(Ωcm)1T
絶縁破壊電圧(kV)22(1mm圧測定時)
指触乾燥時間(分)5
硬さ(デュロメータA)25
引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25]
外観ペースト状
熱伝導率(W/mk)0.21
比誘電率 50Hz3.0
誘電正接 50Hz5×10-3
引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
2液型液状シリコーンゴム(加熱型)。
低分子シロキサン低減品です。
難燃(UL認定)品です。
用途ポッティング用。
仕様体積低効率:1(TΩ・m)、低分子含有率<500(ΣD3-D10 ppm)
色A剤:赤褐色/B剤:灰白色
容量(kg)A剤:1/B剤:1
配合100:100(A:B)
伸び(%)70(切断時)
引張強度(MPa)3.5
密度(g/cm3)1.54(23℃)
硬さ(デュロメータA)70
外観液状
硬化条件100℃×15分
熱伝導率(W/mk)0.58
比誘電率 50Hz3.2
粘度(Pa・s)A剤(6)、B剤(4)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
標準作業時間8時間(23℃)
危険物の性状非水溶性
絶縁破壊強度(kV/mm)27
低分子シロキサン低減タイプ、高温部での使用に優れています
用途高温部の接着・シールなど
硬化方式縮合(アセトン)
仕様低分子含有率(ΣD3~D10):<300ppm、超耐熱
性状中粘度
色黒
粘度(Pa・s)45
硬さ(デュロメータA)35
熱伝導率(W/mk)0.25
指触乾燥時間(分)12
使用温度(℃)-50~300
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
付属品CLA-9 100g
破断伸度(%)750
可使時間(分)150(23℃)
引張強度(MPa)3.4
密度(g/cm3)1.20(23℃)
外観灰白色
粘度(Pa・s)35
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
硬化時間23℃×24時間
硬度(アスカーC)30
添加量CLA-9(10.0%)
付属品CAT-1316 100g
タイプ高強度付加タイプ
破断伸度(%)700
可使時間(分)60(23℃)
引張強度(MPa)6.5
密度(g/cm3)1.13(23℃)
硬さ(デュロメータA)23
外観半透明
粘度(Pa・s)35
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
硬化時間23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)33
添加量CAT-1316(10.0%)
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
高粘度
用途一般工業用シーリーング。
種別一般工業用
材質主成分:シリコーン
使用温度範囲(℃)-40~180
絶縁破壊電圧(kV)20
引張強度(MPa)2.0
密度(g/cm3)1.05(at23℃)
硬さ(デュロメータA)30
硬化方式脱オキシムタイプ
熱伝導率(W/mk)0.21
比誘電率 50Hz2.8
誘電正接 50Hz5×103
引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ)
粘度(mPa・s)70
切断時伸(%)300
危険等級Ⅲ
硬化前性状高粘度
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
体積抵抗率(MΩ・m)5×106
危険物の性状非水溶性
KE-3490の後継品です。
難燃性(UL94 V-0取得)を有する、一液型アセトンタイプの液状シリコーンゴムです。
チューブやカートリッジから押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化する縮合硬化タイプの接着・シール材です。
電気接点障害の原因となる低分子シロキサンを極力低減しています。
耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性に優れます。
金属類に対する腐食性がなく、硬化性、保存安定性に優れます。
用途各種電気・電気部品の接着・固定・シール。アルミ、銅、ポリカーボネート、ABS樹脂、エポキシ、PA66、PVC(硬質)、ガラス、フェノール等、ほとんどの材質に優れたた接着性を示します。
性状ペースト状
外観グレー
指触乾燥時間(分)4
硬さ(デュロメータA)42
引張強度(MPa)2.5
伸び(%)390(せん断時)
引張せん断接着強さ(MPa)1.6(アルミ/アルミ)
難燃性(UL94)V-0
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)<300
密度(g/cm3)1.17(23℃)
絶縁破壊強度(kV/mm)30
比誘電率 50Hz3.2
誘電正接 50Hz2×10-2
熱伝導率(W/mk)0.28
グリーン購入法適合
仕様【体積抵抗率】1TΩ・m
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
特性耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性
付属品CAT-1600 100g
タイプ高強度付加タイプ
破断伸度(%)200
可使時間(分)150(23℃)
引張強度(MPa)6.5
密度(g/cm3)1.27(23℃)
硬さ(デュロメータA)45
外観灰白色
粘度(Pa・s)170
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
硬化時間23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)15
添加量CAT-1600(10.0%)
金属を腐食させない電気、電子部品用万能タイプ
用途接着・シール、コーティング用、電気・電子部品の接着・シール用
種別一般電気用
タイプ1液縮合型常温硬化
使用温度範囲(℃)-40~180
指触乾燥時間(分)1
硬化方式脱アセトンタイプ
外観ペースト状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
低分子シロキサン低減タイプ
用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、接着のシールなど
硬化方式縮合(アセトン)
危険等級Ⅲ
付属品CAT-1300L-4 100g
破断伸度(%)800
可使時間(分)240(23℃)
引張強度(MPa)1.1
密度(g/cm3)1.04(23℃)
外観半透明
粘度(Pa・s)4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
硬化時間120℃×30分(推奨)
引裂き強度(kN/m)10
硬度(アスカーC)8
添加量CAT-1300L-4(6.0%)
低分子シロキサン低減タイプ、プラスチック接着に優れています
用途プラスチック樹脂の接着・シールなど
仕様低分子含有率(ΣD3~D10):<300ppm、プラスチック接着
色灰
硬化方式縮合(アセトン)
熱伝導率(W/mk)―
塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。
高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。
高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。
タイプウェルダー成形用・縮合タイプ
破断伸度(%)70
引張強度(MPa)7.5
密度(g/cm3)1.40(23℃)
硬さ(デュロメータA)88
外観灰白色
粘度(Pa・s)60
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
引裂き強度(kN/m)3
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
硬化剤を添加することにより室温で硬化します。
ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂などを注型してボタン、アクセサリー類、人形、美術工芸品の制作、塩ビゾルによる各種食品サンプル、ワックスによる装飾ろうそくの制作やロストワックス母型用として、また石こうによる低融点合金反転母型用として幅広い用途で使用されています。
付属品CLC-229 50g
タイプ一般型取り用・縮合タイプ
破断伸度(%)280
可使時間(分)30(23℃)
引張強度(MPa)3.5
密度(g/cm3)1.16(23℃)
硬さ(デュロメータA)30
外観灰白色
粘度(Pa・s)15
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
硬化時間23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)3
危険物の性状非水溶性
添加量CLC-229(5.0%)
付属品KE-521-A:1kg、KE-521-B:1kg
色A:黒、B:白
硬さ(デュロメータA)12
硬化方式縮合(水素)
発泡倍率3倍発泡
硬化時間(時間)24(23℃)
危険等級Ⅲ
比率1:1
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1セット(2kg)
¥26,980
税込¥29,678
22日以内出荷
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
用途一般型取り材として。
トラスコ品番389-1984
色灰白色
使用温度範囲(℃)-40~150
主成分シリコーン
可使時間(分)60(23℃)
硬化時間(時間)24(23℃)
粘度(Pa・s)13
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1kg
1個(1kg)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高透明の型取り製品です。
付属品CAT-RG 100g
タイプ高強度付加タイプ
破断伸度(%)350
可使時間(分)200(23℃)
引張強度(MPa)4.3
密度(g/cm3)1.03(23℃)
硬さ(デュロメータA)28
外観無色透明
粘度(Pa・s)60
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
硬化時間23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)12
添加量CAT-RG(10.0%)
高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。
CAT-1310SまたはCAT-1310Lを10%添加・混合することにより硬化します。
半透明で、原型を観察しながら割型を作成できます。
硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。
付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。
付属品CAT-1310S 100g
タイプ高強度付加タイプ
破断伸度(%)350
可使時間(分)80(23℃)
引張強度(MPa)5.5
密度(g/cm3)1.08(23℃)
硬さ(デュロメータA)40
外観半透明
粘度(Pa・s)75
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
硬化時間23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)25
添加量CAT-1310S(10.0%)
高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。
硬化剤CX-32-1649を使用することにより、特にエポキシ樹脂の注型に対し、耐久性を発揮します。
硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。
付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。
付属品CAT-1310 100g
タイプ高強度付加タイプ
破断伸度(%)350
引張強度(MPa)5.5
密度(g/cm3)1.08(23℃)
硬さ(デュロメータA)40
外観半透明
粘度(Pa・s)70
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
引裂き強度(kN/m)21
付属品CAT-1300 100g
タイプ高強度付加タイプ
破断伸度(%)400
可使時間(分)90(23℃)
引張強度(MPa)5.0
密度(g/cm3)1.09(23℃)
硬さ(デュロメータA)40
外観半透明
粘度(Pa・s)95
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
硬化時間23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)17
添加量CAT-1300(10.0%)
1箱(1kg×10缶)
¥58,980
税込¥64,878
12日以内出荷
塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。
高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。
高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。
タイプウェルダー成形用・縮合タイプ
破断伸度(%)65
引張強度(MPa)6.0
密度(g/cm3)1.32(23℃)
硬さ(デュロメータA)83
外観灰白色
粘度(Pa・s)75
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
引裂き強度(kN/m)3
複雑な型取り用に適しています。高透明の型取り製品です。
仕様作業可能時間:90分、標準硬化時間:24時間
タイプ高強度付加
配合(比率)1:1
引張強度(MPa)3.5
硬さ(デュロメータA)28
外観無色透明
内容量(kg)A剤:1、B剤:1
粘度(Pa・s)A:85、B:50
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
引裂強度12(kN/m)
1セット(2kg)
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。
CAT-1314Lを10%添加・混合することにより硬化します。
オイルブリードタイプで、注型品の脱型が比較的容易にでき、型耐久性においても優れています。
半透明で、原型を観察しながら割型を作成できます。
硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。
付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。
付属品CAT-1314S 100g
タイプ高強度付加タイプ
外観半透明
粘度(Pa・s)75
添加量CAT-1314S(10.0%)
可使時間(分)90(23℃)
硬化時間23℃×24時間
密度(g/cm3)1.08(23℃)
硬さ(デュロメータA)40
引張強度(MPa)5.0
破断伸度(%)350
引裂き強度(kN/m)25
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。
CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。
ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。
家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
付属品CX-32-1714 50g
タイプ中・高強度縮合タイプ
破断伸度(%)400
可使時間(分)40(23℃)
引張強度(MPa)3.0
密度(g/cm3)1.19(23℃)
硬さ(デュロメータA)15
外観灰白色
粘度(Pa・s)35
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
硬化時間23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)16
添加量CX-32-1714(5.0%)
高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。
CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。
ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。
家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
付属品CX-32-1714 50g
タイプ中・高強度縮合タイプ
破断伸度(%)400
可使時間(分)40(23℃)
引張強度(MPa)4.2
密度(g/cm3)1.19(23℃)
硬さ(デュロメータA)20
外観灰白色
粘度(Pa・s)45
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
硬化時間23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)18
添加量CX-32-1714(5.0%)
湿気と反応して常温で硬化・接着し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品からの冷却機器へ熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。
色白
容量(g)250
質量(g)250
トラスコ品番389-2000
タイプ脱アセトンタイプ
使用温度範囲(℃)-40~180
主成分シリコーン
熱伝導率(W/mk)2.4
危険物の類別非危険物
1本(250g)
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
2液加熱硬化型のシリコーンゴムです。難燃(UL-94) V-0品です。
用途ポッティング用。難燃、多目的用。
仕様ポットライフ(min):48時間、低分子シロキサン含有量 ΣD3~D10(ppm):<300
難燃性(UL-94)V-0
引張強度(MPa)1.8
密度(g/cm3)(硬化後)1.48
硬さ(デュロメータA)37
外観(硬化前)A剤:黒色/B剤:灰白色
硬化条件80℃×2時間
熱伝導率(W/mk)0.55
粘度(mPa・s)(硬化前)A剤:5.0/B剤:2.0
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1000mL
入数1kg×2缶
混合比A剤(100):B剤(100)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1kg×2缶)
¥39,980
税込¥43,978
60日以内出荷
高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。
CAT-1417-30またはCAT-1417-40を5%、添加することにより硬化します。
ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。
家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
体ウレタン樹脂型取り耐久性が大幅に向上しています。
一般型取り用の製品に比べ粘度が高く、硬化剤混合後の気泡が自然放置では抜けません。注型する前に真空脱泡機で脱泡することをおすすめします。
付属品CAT-1417-30 50g
タイプ中・高強度縮合タイプ
外観灰白色
粘度(Pa・s)45
添加量CAT-1417-30(5.0%)
可使時間(分)90(23℃)
硬化時間23℃×24時間
密度(g/cm3)1.13(23℃)
硬さ(デュロメータA)30
引張強度(MPa)3.6
破断伸度(%)300
引裂き強度(kN/m)23
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。
CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。
ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。
家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
付属品CX-32-1714 50g
タイプ中・高強度縮合タイプ
破断伸度(%)300
可使時間(分)40(23℃)
引張強度(MPa)4.3
密度(g/cm3)1.14(23℃)
硬さ(デュロメータA)30
外観灰白色
粘度(Pa・s)25
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
硬化時間23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)15
添加量CX-32-1714(5.0%)
金属を腐食させない、電気、電子部品用です。
中粘度タイプです。
用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁等の接着シール。
使用温度範囲(℃)-40~180
硬化前性状中粘度
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.1L
二液型液状シリコーンゴムは、主剤と硬化剤を所定量添加、混合・撹拌することにより硬化します。一液型液状シリコーンゴムと同様、電気特性、耐熱性、耐寒性などに優れるほか、深部硬化性や保存性といった性質を兼ね備えています。硬化反応がゴムの厚みに関係なく、表面、内部ともに一様に進行します。硬化剤の種類や量を変えたり、加熱することによって硬化時間を調節することができます。
用途一般電気、ポッティング、LEDモジュールなど
仕様ワンポイント:透明、接着
硬化方式不可型
外観無色透明
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性A剤:指定可燃物/B剤:非危険物
加熱することにより短時間で均一に硬化し、硬化後のゴム弾性体になり各種基材に接着します。特印流動性に優れており、複雑な形状の放熱ポッティングに最適です。
用途放熱ポッティング
仕様ポットライフ(倍粘法) hrs:80
配合(比率)100:100
難燃性(UL94 )V-0 (厚み6.0mm)
密度(g/cm3)(硬化後)1.71(23℃)
硬さ(デュロメータA)(硬化後)51
硬化方式2液加熱型
外観A剤:灰黒色 B:灰白色
熱伝導率(W/mk)0.86
粘度(23℃)(Pa・s[P])(硬化前)A剤:22 B剤:9
粘度(Pa・s)混合粘度:(硬化前)14
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量10mL
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間120℃×1h
加熱硬化することにより、短時間で均一に硬化し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品から冷却機器への熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。一液なので使用前の混合・脱泡が不要です。
用途各種放熱シール、放熱ポッティングなど
難燃性UL94:V-0 (0.8mm)
密度(g/cm3)(23℃)2.92
硬さ(デュロメータA)75
外観灰色
硬化条件1液付加(加熱)
熱伝導率(W/mk)2.2
硬化時間(時間)120℃×1
粘度(Pa・s)80
保管環境要冷蔵:10℃以下
危険物の類別非危険物
入数1本(200g)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(200g×1本)
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
シリコーンコーティング材は、コンクリート、モルタル、金属屋根などの面防水用に開発された一液型コーティング材です。
塗布することにより基材面に確実に接着して、耐久性、耐候性に優れたシリコーンゴムの塗膜を形成します。
溶液タイプですが、塗膜のゴムシートの強度はMコート56より強く、防錆効果も発揮します。
用途防錆、防蝕、防水、塩害防止など
主な用途コンクリート
タイプ溶液
比重1.25
伸び(%)【切断時】230
有効成分0.75
引張強度(MPa)2.9
指触乾燥時間(分)20
硬さ(デュロメータA)60
密度1.51
外観【硬化前】ペースト状、【硬化後】シリコーンゴム
希釈剤キシレン
粘度(Pa・s)5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
性状溶液型(ゴム)
危険物の性状非水溶性
シリコーンコーティング材は、コンクリート、モルタル、金属屋根などの面防水用に開発された一液型コーティング材です。塗布することにより基材面に確実に接着して、シリコーンゴムの塗膜を形成し、雨水の浸水を防ぎます。このため、基材の防錆、防触にも効果を発揮します。
用途外壁、屋上の塗膜防水、貼紙防止コート、塩害防止コート、耐候性、防水性付与。
仕様溶媒:水
主成分エマルジョン
比重(硬化前)1.04
主な用途外壁、屋上
不揮発分40%
指触乾燥時間(分)120
硬さ(デュロメータA)42
密度(硬化後)1.09
外観(硬化前)乳濁液、(硬化後)クリア
粘度(Pa・s)7
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
性状硬化後:シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性希釈が容易で作業性が良い
空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱酢酸タイプ、ペースト状です。ガラス・タイル・プラスチック等に優れた接着性を示します。酢酸入りのため、硬化速度が速くガラス水槽などの目地シーリングなどに適しています。
用途建築用途のガラス周り、サッシ周りのシール(電気用途や金属、モルタルには不適です)
色白
容量(mL)100
使用温度範囲(℃)-40~+150
主成分シリコーン(1液形RTVゴム)
危険物の類別非危険物
1個(1個)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ