絞り込み
色
グレー系(1)
ブラック系(1)
ホワイト系(1)
透明(クリア)(1)
水性or油性
- 水性(1)
主な用途
- コンクリート・アスファルト(1)
- 外カベ・塀(1)
使用場所
屋外(1)
特性
- その他(1)
主成分
- エマルション(1)
エマルション
ブランド
- 信越化学工業
- AICA(アイカ工業)(7)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(5)
- アサヒペン(14)
- アトムハウスペイント(7)
- ウォータイト(9)
- エスケー化研(22)
- オリエンタル塗料(16)
- カナヱ化学工業(6)
- カンペハピオ(4)
- サンデーペイント(10)
- ニッぺ(日本ペイント)(37)
- ニッペホームプロダクツ(24)
- ロックペイント(12)
- 丸長商事 パワーテック事業部(5)
- 大日化成(5)
- 大関化学工業(6)
- 日本特殊塗料(36)
- 東日本塗料(30)
- 水谷ペイント(70)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

防錆、防触、塩害防止用建築コーティング材
信越化学工業¥9,998税込¥10,9981缶(1kg)9日以内出荷から12日以内出荷シリコーンコーティング材は、コンクリート、モルタル、金属屋根などの面防水用に開発された一液型コーティング材です。 塗布することにより基材面に確実に接着して、耐久性、耐候性に優れたシリコーンゴムの塗膜を形成します。 溶液タイプですが、塗膜のゴムシートの強度はMコート56より強く、防錆効果も発揮します。用途防錆、防蝕、防水、塩害防止などタイプ溶液比重1.25伸び(%)【切断時】230主な用途コンクリート有効成分0.75引張強度(MPa)2.9指触乾燥時間(分)20硬さ(デュロメータA)60密度1.51外観【硬化前】ペースト状、【硬化後】シリコーンゴム希釈剤キシレン粘度(Pa・s)5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類性状溶液型(ゴム)危険物の性状非水溶性
塗膜防水・貼紙防止・塩害防止用建築コーティング材(旧品番:Mコート56)
信越化学工業¥9,798~税込¥10,778~1缶ほか20日以内出荷シリコーンコーティング材は、コンクリート、モルタル、金属屋根などの面防水用に開発された一液型コーティング材です。塗布することにより基材面に確実に接着して、シリコーンゴムの塗膜を形成し、雨水の浸水を防ぎます。このため、基材の防錆、防触にも効果を発揮します。用途外壁、屋上の塗膜防水、貼紙防止コート、塩害防止コート、耐候性、防水性付与。仕様溶媒:水主成分エマルジョン比重(硬化前)1.04主な用途外壁、屋上不揮発分40%指触乾燥時間(分)120硬さ(デュロメータA)42密度(硬化後)1.09外観(硬化前)乳濁液、(硬化後)クリア粘度(Pa・s)7使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性性状硬化後:シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性希釈が容易で作業性が良い
トップコート剤
信越化学工業¥11,980税込¥13,1781缶(1kg)欠品中透明度が高い光沢のあるトップコートです。 Mコート56 、Sコート57のトップコート。用途各主塗料、塗膜のトップコート、タイル、金属の艶出し色クリアタイプ溶液比重0.96伸び(%)【切断時】130有効成分0.5引張強度(MPa)6指触乾燥時間(分)3硬さ(デュロメータA)93密度1.15外観【硬化前】無色透明液体、【硬化後】シリコーンワニス希釈剤トルエン粘度(Pa・s)7性状溶液型(ワニス)