カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • モノタロウ(4)
  • 日昭産業(18)
  • ナショナルマリン(17)
  • RS PRO(13)
  • TRUSCO(11)
  • BIGMAN(ビッグマン)(9)
  • 入間川ゴム(9)
  • SK11(8)
  • CUC(中国産業)(8)
  • トレンドサイン(7)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(7)
  • FAMILY TOOL(6)
  • ヤガミ(6)
  • アイネット(6)
  • エスコ(5)
  • HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(5)
  • キャプテン(5)
  • cotta(5)
  • プロスター(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「シート補強」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッチシール クロス 信越化学工業パッチシール クロス信越化学工業
379,800税込417,780
1セット(10巻)
翌々日出荷
優れた作業性と信頼性を兼ね備えた建設・土木用防水シリコーン粘着シートです。防水施工の簡略化と長期信頼性を実現します。ガラスクロス補強タイプです。
用途建設・土木用防水。ボックスカルバートの施工に最適です。トラスコ品番855-8642材質主成分:シリコーン長さ(mm)1000幅(mm)400厚さ(mm)1.5質量(g)885使用温度範囲-40~180℃危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1216NETIS番号KT-130038-A
高硬度放熱シリコーン TC-BG 信越化学工業高硬度放熱シリコーン TC-BG信越化学工業
10,980税込12,078特価
1箱(500枚)ほか
当日出荷から16日以内出荷
電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
仕様補強層:ガラスクロス白色タイプ高熱伝導温度範囲(℃)-40~180硬さ90難燃性V-0密度(g/cm3)1.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)7.3、(ASTME1530)5危険物の類別非危険物
高硬度放熱シリコーンシート TC-15TCI 信越化学工業高硬度放熱シリコーンシート TC-15TCI信越化学工業
42,980税込47,278
1箱(10枚)
16日以内出荷
電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
仕様ポリイミドフィルム厚さ(mm)0.15±0.03寸法(mm)300×1000ピンクタイプ高電圧温度範囲(℃)-40~180伸び(%)50絶縁破壊電圧(kV)12難燃性V-0引張強度(MPa)46密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO22007-2)0.6、(ASTM E1530)1.2危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)60耐電圧(kV)10熱抵抗値(℃/W)0.64
高硬度放熱シリコーンシート TC-15CG 信越化学工業高硬度放熱シリコーンシート TC-15CG信越化学工業
74,980税込82,478
1箱(10枚)
16日以内出荷
電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
厚さ(mm)0.2寸法(mm)320×1000淡赤褐色/灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ90難燃性V-0引張強度(MPa)27密度(g/cm3)2.6熱伝導率(W/mk)1.5危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)113耐電圧(kV)7熱抵抗値(℃/W)0.37
高硬度放熱シリコーン(片面粘着剤付き) TC-CG 信越化学工業高硬度放熱シリコーン(片面粘着剤付き) TC-CG信越化学工業
6,398税込7,038
1箱(500枚)
16日以内出荷
電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
温度範囲(℃)-40~180難燃性V-0危険物の類別非危険物
高硬度放熱シリコーン(片面粘着剤付き) TC-BG 信越化学工業高硬度放熱シリコーン(片面粘着剤付き) TC-BG信越化学工業
49,980税込54,978
1箱(500枚)ほか
16日以内出荷
電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
寸法(mm)200×260温度範囲(℃)-40~180難燃性V-0危険物の類別非危険物
高硬度放熱シリコーン TC-EG 信越化学工業高硬度放熱シリコーン TC-EG信越化学工業
9,998税込10,998
1箱(500枚)ほか
当日出荷から16日以内出荷
電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
温度範囲(℃)-40~180淡青色タイプ高熱伝導熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)3.1、(ASTME1530)4.5密度(g/cm3)3.1硬さ95比誘電率 50Hz6.5、(1kHz)6.5、(MHz)6.4誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)7×10-3、(1MHz)5×10-3難燃性V-0寸法(mm)300×400仕様補強層:ガラスクロス危険物の類別非危険物
高硬度放熱シリコーン TC-CG 信越化学工業高硬度放熱シリコーン TC-CG信越化学工業
3,898税込4,288
1箱(500枚)ほか
当日出荷から16日以内出荷
電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
仕様補強層:ガラスクロス淡赤褐色タイプ一般温度範囲(℃)-40~180硬さ90難燃性V-0密度(g/cm3)2.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.7、(ASTME1530)1.9危険物の類別非危険物
高硬度放熱シリコーン TC-A 信越化学工業高硬度放熱シリコーン TC-A信越化学工業
33,980税込37,378
1箱(5000枚)ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
寸法(mm)300×1000暗青色タイプ一般温度範囲(℃)-40~180硬さ80伸び(%)110難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8体積抵抗率(MΩ・m)1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら