3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固形型消泡剤です。保存安定性に優れ、水系発泡液中に設置するだけで消泡成分が徐々に溶出し、消泡効果が長時間持続します。
用途排水処理、一般工業用。 トラスコ品番423-0647 材質主成分:シリコーン 淡黄色 容量(g)200 危険物の類別非危険物
1本(200g)
3,298 税込3,628
当日出荷

エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。
用途排水処理、一般工業用。 主な用途消泡 適合範囲一般工業用 主成分シリコーン
1缶(1kg)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。 耐アルカリ性を改良したものです。 有機系消泡剤と比較して表面張力が低いため、高い消泡効果があります。 特に食品用シリコーン消泡剤は、安全性が高く、食品衛生法の「食品添加物などの規格基準」において食品添加物消泡剤として適合します。 耐熱性・耐薬品性に優れることから、有機系消泡剤では使用できなかった条件下で用いることが可能であり、あらゆる泡に効果があります。 シリコーン消泡剤は、他の消泡剤と比べて持続性があり、泡の発生予防にも効果があります。 化学的に不活性なため、他の物質を侵したり、反応したりすることがなく、きわめて高い安定性を発揮します。
用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。 主な用途消泡
1パック(1kg)ほか
8,790 税込9,493
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連カテゴリ