カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 接着剤・補修材(4)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(85)
  • 3M(スリーエム)(30)
  • audio-technica(28)
  • エスコ(25)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(15)
  • 作新工業(13)
  • ニチアス(11)
  • TRUSCO(10)
  • ブラストン(9)
  • サンワサプライ(8)
  • ニチバン(8)
  • ピップ(8)
  • 日本衛材(8)
  • オランテック(8)
  • アズワン(7)
  • TOYOX(トヨックス)(7)
  • NIPRO(ニプロ)(7)
  • ノーブランド(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「低粘着」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンゲル 1液型 KE-1056 信越化学工業シリコーンゲル 1液型 KE-1056信越化学工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本(1kg)
10日以内出荷
シリコーンゲルは、シリコーン特有の性質と、低架橋密度から生ずる特性をあわせ持つ素材です。 低架橋密度による特長 粘着性、、密着性に優れ、シール性、耐湿性をゆする。 柔らかく、小さい荷重・圧力により容易に変形する。 低弾性率を有し、熱膨張などによる応力を緩和する。 振動吸収性に優れる シリコーンの特長 耐熱性(+200℃)・耐寒性(-40℃)に優れる 電気特性に優れる 反応副生成物がなく、腐食性が小さい 無色透明で、光透過性が良好である 安全・衛生面に優れる
用途クーラーなどのモーターコントロール用パワーモジュールの封止・保護 各種センサモジュールの封止・保護 レギュレータ、イグナイタのハイブリットICの封止・保護 制振台のインシュレータ スポーツシューズ 野球グローブ等タイプ加熱硬化型超耐寒・速硬化比重(25℃)0.99外観微濁液状硬化条件130℃/30min粘度(mPa・s)(23℃)800危険物の類別非危険物硬化時間100~150℃加熱で15~60分
超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAT-20 信越化学工業超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAT-20信越化学工業
43,980税込48,378
1箱(5枚)ほか
当日出荷から16日以内出荷
高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造単層絶縁破壊電圧(kV)15難燃性V-0密度(g/cm3)3.2熱伝導率(W/mk)4.5危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)11熱抵抗値(℃/W)0.32
超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAD-10 信越化学工業超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAD-10信越化学工業
44,980税込49,478
1箱(2枚)ほか
13日以内出荷から16日以内出荷
高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
厚さ(mm)≧1.5寸法(mm)300×400淡赤紫色温度範囲(℃)-40~180硬さ10構造単層絶縁破壊電圧(kV)≧30難燃性V-0密度(g/cm3)3熱伝導率(W/mk)3.2危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.84耐電圧(V)≧30熱抵抗値(℃/W)0.74
超低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-SP-1.7 信越化学工業超低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-SP-1.7信越化学工業
29,980税込32,978
1箱(2枚)ほか
14日以内出荷から16日以内出荷
高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
温度範囲(℃)-40~150灰色/赤褐色寸法(mm)300×400構造複合密度(g/cm3)2.3硬さ2絶縁破壊電圧(kV)20耐電圧(V)16比熱(J/g・k)1.04熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.5、(ASTM E1530)1.7熱抵抗値(℃/W)1難燃性V-0危険物の類別非危険物
低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS2 信越化学工業低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS2信越化学工業
49,980税込54,978
1箱(5枚)ほか
当日出荷から16日以内出荷
弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造単層絶縁破壊電圧(kV)21難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)3.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)17熱抵抗値(℃/W)0.35
シリコーンゲル 2液型 KE-110-GEL 信越化学工業シリコーンゲル 2液型 KE-110-GEL信越化学工業
24,980税込27,478
1本(1kg)
32日以内出荷
シリコーンゲルは、シリコーン特有の性質と、低架橋密度から生ずる特性をあわせ持つ素材です。 低架橋密度による特長 粘着性、、密着性に優れ、シール性、耐湿性をゆする。 柔らかく、小さい荷重・圧力により容易に変形する。 低弾性率を有し、熱膨張などによる応力を緩和する。 振動吸収性に優れる シリコーンの特長 耐熱性(+200℃)・耐寒性(-40℃)に優れる 電気特性に優れる 反応副生成物がなく、腐食性が小さい 無色透明で、光透過性が良好である 安全・衛生面に優れる
用途クーラーなどのモーターコントロール用パワーモジュールの封止・保護 各種センサモジュールの封止・保護 レギュレータ、イグナイタのハイブリットICの封止・保護 制振台のインシュレータ スポーツシューズ 野球グローブ等タイプ加熱硬化型耐寒タイプ(-60℃)比重(25℃)0.98外観無色透明液状硬化条件150℃/30min粘度(mPa・s)(23℃)700危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類混合比(主剤:硬化剤)10:1硬化時間100~150℃加熱で15~60分
シリコーンゲル 2液型 KE-1051J 信越化学工業シリコーンゲル 2液型 KE-1051J信越化学工業
47,980税込52,778
1本(2kg)
14日以内出荷
シリコーンゲルは、シリコーン特有の性質と、低架橋密度から生ずる特性をあわせ持つ素材です。 低架橋密度による特長 粘着性、、密着性に優れ、シール性、耐湿性をゆする。 柔らかく、小さい荷重・圧力により容易に変形する。 低弾性率を有し、熱膨張などによる応力を緩和する。 振動吸収性に優れる シリコーンの特長 耐熱性(+200℃)・耐寒性(-40℃)に優れる 電気特性に優れる 反応副生成物がなく、腐食性が小さい 無色透明で、光透過性が良好である 安全・衛生面に優れる
用途クーラーなどのモーターコントロール用パワーモジュールの封止・保護 各種センサモジュールの封止・保護 レギュレータ、イグナイタのハイブリットICの封止・保護 制振台のインシュレータ スポーツシューズ 野球グローブ等タイプ室温硬化型高粘着タイプ比重(25℃)0.97外観無色透明液状硬化条件23℃/24h粘度(mPa・s)(23℃)800危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類混合比(主剤:硬化剤)1:1硬化時間100~150℃加熱で15~60分
シリコーンゲル 2液型 KE-104-GEL 信越化学工業シリコーンゲル 2液型 KE-104-GEL信越化学工業
24,980税込27,478
1本(1kg)
予約販売
シリコーンゲルは、シリコーン特有の性質と、低架橋密度から生ずる特性をあわせ持つ素材です。 低架橋密度による特長 粘着性、、密着性に優れ、シール性、耐湿性をゆする。 柔らかく、小さい荷重・圧力により容易に変形する。 低弾性率を有し、熱膨張などによる応力を緩和する。 振動吸収性に優れる シリコーンの特長 耐熱性(+200℃)・耐寒性(-40℃)に優れる 電気特性に優れる 反応副生成物がなく、腐食性が小さい 無色透明で、光透過性が良好である 安全・衛生面に優れる
用途クーラーなどのモーターコントロール用パワーモジュールの封止・保護 各種センサモジュールの封止・保護 レギュレータ、イグナイタのハイブリットICの封止・保護 制振台のインシュレータ スポーツシューズ 野球グローブ等タイプ加熱硬化型標準タイプ比重(25℃)0.97外観無色透明液状硬化条件150℃/30min粘度(mPa・s)(23℃)700危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類混合比(主剤:硬化剤)10:1硬化時間100~150℃加熱で15~60分
超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAD-30 信越化学工業超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAD-30信越化学工業
29,980税込32,978
1箱(5枚)
16日以内出荷
高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
厚さ(mm)1寸法(mm)300×400淡赤紫色温度範囲(℃)-40~180硬さ30構造単層絶縁破壊電圧(kV)22難燃性V-0密度(g/cm3)3熱伝導率(W/mk)3.2危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.84耐電圧(V)11熱抵抗値(℃/W)0.58
超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAB-10 信越化学工業超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAB-10信越化学工業
34,980税込38,478
1箱(5枚)ほか
当日出荷から16日以内出荷
高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
厚さ(mm)≧1.5寸法(mm)300×400淡赤褐色温度範囲(℃)-40~150硬さ10構造単層絶縁破壊電圧(kV)≧30難燃性V-0密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)2.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)1.13耐電圧(V)≧30熱抵抗値(℃/W)0.88
超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAB-30 信越化学工業超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAB-30信越化学工業
17,980税込19,778
1箱(5枚)
16日以内出荷
高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
厚さ(mm)1寸法(mm)300×400淡赤褐色温度範囲(℃)-40~150硬さ30構造単層絶縁破壊電圧(kV)22難燃性V-0密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)2.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)1.13耐電圧(V)11熱抵抗値(℃/W)0.64
超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAS-10 信越化学工業超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAS-10信越化学工業
24,980税込27,478
1箱(5枚)ほか
当日出荷から16日以内出荷
高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~150硬さ10構造単層絶縁破壊電圧(kV)≧30難燃性V-0密度(g/cm3)1.9熱伝導率(W/mk)1.8危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)1.24耐電圧(V)≧30熱抵抗値(℃/W)1.15
超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAS-30 信越化学工業超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAS-30信越化学工業
14,980税込16,478
1箱(5枚)
16日以内出荷
高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
厚さ(mm)1寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~150硬さ30構造単層絶縁破壊電圧(kV)22難燃性V-0密度(g/cm3)1.9熱伝導率(W/mk)1.8危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)1.24耐電圧(V)10熱抵抗値(℃/W)0.87
超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-SPA 信越化学工業超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-SPA信越化学工業
21,980税込24,178
1箱(5枚)
15日以内出荷から16日以内出荷
高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~150硬さ4構造単層難燃性V-0密度(g/cm3)2.4熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)2.3、(ASTM E1530)3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.94熱抵抗値(℃/W)0.42
低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-TXE 信越化学工業低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-TXE信越化学工業
49,980税込54,978
1箱(5枚)ほか
当日出荷から23日以内出荷
弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400淡青色/灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造複合絶縁破壊電圧(kV)21難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)3.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)20熱抵抗値(℃/W)0.48
低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS 信越化学工業低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS信越化学工業
43,980税込48,378
1箱(5枚)ほか
当日出荷から16日以内出荷
弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ45構造単層絶縁破壊電圧(kV)20難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)2.1危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)18熱抵抗値(℃/W)0.4
低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-HSV-1.4 信越化学工業低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-HSV-1.4信越化学工業
19,980税込21,978
1箱(5枚)
13日以内出荷から16日以内出荷
弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ25構造単層絶縁破壊電圧(kV)23難燃性V-0密度(g/cm3)2.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.2、(ASTME1530)1.4危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.89耐電圧(V)18熱抵抗値(℃/W)1.08
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら