10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。 電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。 シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。 一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。 また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。 G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。
用途低温潤滑用 成分シリコーンオイル、増稠剤、油性向上剤、酸化防止剤 種別低温潤滑用 使用温度範囲(℃)-60~+180 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプシリコングリース 適合用途低温潤滑用
1本(100g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途高温潤滑用 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプシリコングリース
1本(80g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信越化学工業シリコーングリース(高温潤滑用)
エコ商品
広い温度範囲で使用でき、耐水性に優れたグリスです。 一般の鉱油系グリスに比べ使用温度範囲が広いです。
用途密閉型ベアリングの潤滑 ベージュ 使用温度範囲(℃)-30~200 容量(g)100 ちょう度280~320 使用目的潤滑 主成分シリコーン系 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

高温潤滑用グリースです。 高温領域での潤滑性に優れています。
用途高温潤滑用。 種別高温潤滑用 使用目的潤滑 危険物の類別指定可燃物
1本(100g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

精製したシリコーンオイルを基油にシリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで断熱性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれています。 高度の精製により揮発分を除いてありますから、10-6Torrの高真空が得られます。 このため、すり合わせ部分がガスケットなどとのなじみが非常に良く各種高真空装置のシールに幅広く使われています。
用途高真空シールおよび絶縁シール 比重1.03(25℃) 使用温度範囲(℃)-50~+200 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 揮発分0.1%(200℃/24h) 外観白色グリース状 種別その他一般シール剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途真空用
1個(50g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用 乳白色半透明 使用温度範囲(℃)-10~100 ちょう度(25度/混和)263 主成分シリコーン 比重(25度)0.98 揮発分(105度/24h)0.5% 誘電率(60Hz)2.48 誘電正接(60Hz)3.3×10-4 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1本(100g)ほか
2,690 税込2,959
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時) 種別一般工業用 使用温度範囲(℃)-50~200 破断伸度(%)350 比重1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm)5T 指触乾燥時間(分)6 硬さ(デュロメータA)30 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 硬化方式脱オキシムタイプ 外観ペースト状 熱伝導率(W/mk)0.21 比誘電率 50Hz3.0 誘電正接 50Hz5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ) 危険物の類別指定可燃物
1本(100g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
1個(100g)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

熱伝導性に優れたオイルコンパウンドです。 電気特性にも優れます。
用途発熱部の放熱に。 シリコーン樹脂封止型トランジスタ用。 トラスコ品番215-1022 使用温度範囲-50~100℃ ちょう度320(25℃/JIS・混和) 比重2.65(25℃) 熱伝導率(W/mk)0.92 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.2kg 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1本(200g)
6,698 税込7,368
当日出荷

耐熱性、持続性、潤滑性に優れています。特に離型性と潤滑性を必要する用途に最適です。
用途溶融紡糸、曲がりホース等の離型。 トラスコ品番353-9105 使用温度範囲-30~200℃ 不揮発分99%以上(150℃/24時間) 外観白色半透明ペースト状 混和ちょう度250 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)