付加型パテ状のRTVゴムです。短時間(5分~10分)で硬化します。
用途パテ状
トラスコ品番423-0043
材質主成分:シリコーン
質量(kg)2.37
色(主剤/硬化剤)青色/肌色
容量(kg)2
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量2kg
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
硬化剤を添加することで室温で硬化します。
アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。
トラスコ品番389-1968
色白色
使用温度範囲(℃)-40~180
主成分シリコーン
可使時間(分)30(23℃)
硬化時間(時間)8(23℃)
粘度(Pa・s)10
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1kg
硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
1個(1kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード