4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。 電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。 シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。 一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。 また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。 G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。
用途低温潤滑用 成分シリコーンオイル、増稠剤、油性向上剤、酸化防止剤 種別低温潤滑用 使用温度範囲(℃)-60~+180 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプシリコングリース 適合用途低温潤滑用
1本(100g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

FG-722の代替品(PFOA規制対応)です。耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。 電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。 フロロシリコーンオイルを基油に、フッ素樹脂微粉を配合したフロロシリコーングリースです。 シリコーンとフッ素化合物の特色を兼ね備えたハイブリッドタイプです。 特に耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。 また、高速高荷重の条件においても卓越した潤滑性を発揮します。
用途潤滑グリース(ベアリング、プラスチック部品など)、トルク・ダンパー部品用グリース 、放熱グリース(半導体デバイス、電源用パワートランジスタ、パワーモジュールの放熱など)、シール材(電気・電子機器の絶縁・シールなど) 使用目的グリース、シール、シール材、放熱、放熱グリース、潤滑グリース、絶縁 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性耐熱性、耐寒性、電気絶縁性、耐水性、撥水性、耐溶剤性、耐薬品性、潤滑性 商品タイプシリコングリース
1本(100g)ほか
14,980 税込16,478
16日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FG-721の代替品(PFOA規制対応)です。耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。フロロシリコーンオイルを基油に、フッ素樹脂微粉を配合したフロロシリコーングリースです。シリコーンとフッ素化合物の特色を兼ね備えたハイブリッドタイプです。特に耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。また、高速高荷重の条件においても卓越した潤滑性を発揮します。
用途耐溶剤潤滑用 仕様低分子シロキサン含有率(ΣD4~D10)100ppm以下 使用温度範囲(℃)-30~+200 ちょう度(25℃/混和)296 比重(25℃)1.5 滴点(℃)259 揮発分(200℃×24h)1.4% 外観白色グリース状 危険等級その他のもの 離油度(%)(200℃/24h)3.4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプシリコングリース 適合用途耐溶剤潤滑用
1本
15,980 税込17,578
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密度を大幅に低減した製品で、高い放熱効果を発揮するだけでなく、作業性にも優れた放熱シリコーンパッドです。従来品と同等の放熱性、取扱性を保持したまま、密度を低減しています。車載機器などの軽量化が求められる部品の放熱に好適です。放熱グリースなどと併用する際は、予め少量サンプルでテストをお願いします。難燃 UL-V-0相当品です。硬度10°品は熱伝導率3.1W/m・K品、硬度20°品は熱伝導率5.2W/m・K品があります。
用途リチウムイオンバッテリーなど、大面積での使用が求められる部位の放熱。凹凸のある発熱素子の放熱。その他、車載機器などの部品の放熱。 寸法(mm)300×400 構造単層 難燃性UL94-V-0相当 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)