21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。 成分ジメチルシリコーンオイル 無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
用途特に撥水性がよい。ガラス、金属、繊維、粉体の処理に適する。 比重1.000(25℃) 揮発分5%以下(105℃×3h) 外観無色透明液体 屈折率1.396(25℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)20(25℃)
1缶(1kg)ほか
16,980 税込18,678
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。 電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。 シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。 一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。 また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。 G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。
用途低温潤滑用 成分シリコーンオイル、増稠剤、油性向上剤、酸化防止剤 種別低温潤滑用 使用温度範囲(℃)-60~+180 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプシリコングリース 適合用途低温潤滑用
1本(100g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
1個(100g)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用 乳白色半透明 使用温度範囲(℃)-10~100 ちょう度(25度/混和)263 主成分シリコーン 比重(25度)0.98 揮発分(105度/24h)0.5% 誘電率(60Hz)2.48 誘電正接(60Hz)3.3×10-4 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1本(100g)ほか
2,690 税込2,959
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(一般用)は熱伝導性充填剤を配合したオイルコンバウンドで、熱伝導性・電気特性に優れています。 特にトランジスタやサーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱・絶縁用として最適です。
用途放熱用 仕様(体積抵抗率)2.5TΩ・m 使用温度範囲(℃)-50~150 ちょう度(25度/混和)328 比重(25度)2.65 絶縁破壊電圧(kV)3.7 揮発分(200度/24h)0.06% 外観白色グリース状 粘度(25℃)(Pa・s[P])50 熱伝導率(W/mk)0.9 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 離油度(%)(200度×24h)0.01 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1個(200g)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KF-96シリーズは、耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 ●広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。 ●離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。●KF965-100は密閉系の熱媒オイルに適しています。 ●KF54-400、KF968-100は開放系の熱媒オイルに適しています。
種別信越化学
1缶(1kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用 仕様(体積抵抗率)2300TΩ・m 緑色 使用温度範囲(℃)-50~200 ちょう度(25度/混和)209 主成分シリコーン 比重(25度)1.06 絶縁破壊電圧(kV)11 揮発分(150度/24h)0.1% 外観緑色グリース状 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 誘電率(60Hz)2.82 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1缶(1kg)ほか
15,980 税込17,578
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
用途放熱用 使用温度範囲(℃)-40~200 外観白色グリース状 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1個(200g)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~200 外観白色グリース状 熱伝導率(W/mk)1.3 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。 ※カートリッジタイプの商品になります。
用途放熱用 使用温度範囲(℃)-40~150 外観白色グリース状 熱伝導率(W/mk)3.6 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)300以下 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1個(100g)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
使用温度範囲(℃)-30~250 主成分シリコーン 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)ほか
20,980 税込23,078
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用 仕様(体積抵抗率)2600TΩ・m 白色 使用温度範囲(℃)-50~200 ちょう度(25度/混和)221 主成分シリコーン 比重(25度)1.04 絶縁破壊電圧(kV)3.7 揮発分(200度/24h)0.1% 外観白色グリース状 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1缶(1kg)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用 乳白色 使用温度範囲(℃)-50~160 ちょう度(25度/混和)268 主成分シリコーン 比重(25度)1.03 揮発分(150度/24h)0.44% 外観乳白色グリース状 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1缶(1kg)ほか
17,980 税込19,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
用途放熱用 使用温度範囲(℃)-40~180 比重(25度)3.04 絶縁破壊電圧(kV)3.6 揮発分(150度/24h)0.58% 外観白色グリース状 粘度(25℃)(Pa・s[P])80 熱伝導率(W/mk)2.4 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)10以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 硬度(アスカーC)(硬化後)40 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1個(200g)ほか
19,980 税込21,978
12日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(一般用)は熱伝導性充填剤を配合したオイルコンバウンドで、熱伝導性・電気特性に優れています。 特にトランジスタやサーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱・絶縁用として最適です。
用途放熱用 仕様体積抵抗率(TΩ・m):0.5 使用温度範囲(℃)-50~250 ちょう度326 比重2.41 揮発分0.19(200度×24h) 外観白色グリース状 熱伝導率(W/mk)0.76 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1000g 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1缶(1kg)
19,980 税込21,978
12日以内出荷

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高熱伝導性)は高熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性に優れています。
仕様(体積抵抗率)0.008TΩ・m 使用温度範囲(℃)-50~120 比重(25度)2.51 絶縁破壊電圧(kV)測定限界以下 揮発分(150度/24h)0.110 外観灰色グリース状 粘度(25℃)(Pa・s[P])420 熱伝導率(W/mk)4.9 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 離油度(%)(150度×24h)0.01 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)ほか
249,800 税込274,780
12日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンオイルコンバウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
用途放熱用 使用温度範囲(℃)-40~200 ちょう度(25度/不混和)190 比重(25度)3.2 絶縁破壊電圧(kV)3.2 揮発分(150度/24h)0.18% 外観白色グリース状 粘度(25℃)(Pa・s[P])160 熱伝導率(W/mk)3 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1缶(1kg)
79,980 税込87,978
12日以内出荷

FG-722の代替品(PFOA規制対応)です。耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。 電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。 フロロシリコーンオイルを基油に、フッ素樹脂微粉を配合したフロロシリコーングリースです。 シリコーンとフッ素化合物の特色を兼ね備えたハイブリッドタイプです。 特に耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。 また、高速高荷重の条件においても卓越した潤滑性を発揮します。
用途潤滑グリース(ベアリング、プラスチック部品など)、トルク・ダンパー部品用グリース 、放熱グリース(半導体デバイス、電源用パワートランジスタ、パワーモジュールの放熱など)、シール材(電気・電子機器の絶縁・シールなど) 使用目的グリース、シール、シール材、放熱、放熱グリース、潤滑グリース、絶縁 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性耐熱性、耐寒性、電気絶縁性、耐水性、撥水性、耐溶剤性、耐薬品性、潤滑性 商品タイプシリコングリース
1本(100g)ほか
14,980 税込16,478
16日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FG-721の代替品(PFOA規制対応)です。耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。フロロシリコーンオイルを基油に、フッ素樹脂微粉を配合したフロロシリコーングリースです。シリコーンとフッ素化合物の特色を兼ね備えたハイブリッドタイプです。特に耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。また、高速高荷重の条件においても卓越した潤滑性を発揮します。
用途耐溶剤潤滑用 仕様低分子シロキサン含有率(ΣD4~D10)100ppm以下 使用温度範囲(℃)-30~+200 ちょう度(25℃/混和)296 比重(25℃)1.5 滴点(℃)259 揮発分(200℃×24h)1.4% 外観白色グリース状 危険等級その他のもの 離油度(%)(200℃/24h)3.4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプシリコングリース 適合用途耐溶剤潤滑用
1本
15,980 税込17,578
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
無色透明 容量(kg)1 使用温度(℃)-50~+170 主成分ジメチルシリコーンオイル 危険物の類別非危険物
1個(1個)
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)