エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。
用途排水処理、一般工業用。
主な用途消泡
適合範囲一般工業用
主成分シリコーン
固形型消泡剤です。保存安定性に優れ、水系発泡液中に設置するだけで消泡成分が徐々に溶出し、消泡効果が長時間持続します。
用途排水処理、一般工業用。
トラスコ品番423-0647
材質主成分:シリコーン
色淡黄色
容量(g)200
危険物の類別非危険物
1本(200g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。
耐アルカリ性を改良したものです。
有機系消泡剤と比較して表面張力が低いため、高い消泡効果があります。
特に食品用シリコーン消泡剤は、安全性が高く、食品衛生法の「食品添加物などの規格基準」において食品添加物消泡剤として適合します。
耐熱性・耐薬品性に優れることから、有機系消泡剤では使用できなかった条件下で用いることが可能であり、あらゆる泡に効果があります。
シリコーン消泡剤は、他の消泡剤と比べて持続性があり、泡の発生予防にも効果があります。
化学的に不活性なため、他の物質を侵したり、反応したりすることがなく、きわめて高い安定性を発揮します。
用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。
主な用途消泡
シリコーン消泡成分に室温以上の融点をもつ乳化成分を配合し成型した製品です。
水系発泡液中に直接投入することで消泡成分が徐々に溶出し、持続的に消泡効果を発揮します。
設備、工程管理などのメンテナンスが容易なため、排水処理をはじめ、一般工業用に幅広く使用可能です。
使用目安として、常温の水で14~21日です。
(槽の大きさや攪拌速度等の条件により、消泡剤の溶解性が異なります)
用途排水処理、その他一般工業用など
色白色~淡黄色(固体)
タイプ常温用
種類浸漬型
使用温度(℃)0~40
有効成分100%
外観白色~淡黄色個体
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
消泡性に加えて希釈安定性、内添安定性に優れた消泡剤です。特に強い機械的シェアのかかる発泡液中においてもエマルジョンが破壊されず消泡性が持続します。また、希釈安定性にも優れることから、希釈タンクにおいて油分の遊離や付着の発生することがほとんどありません。また、内添安定性にも優れ発泡液中で凝集物が生成したり油分離することがほとんどありませんので、排水処理をはじめ一般工業用消泡剤に適してます。
用途排水、樹脂重合時など
比重(25℃)1.01
有効成分38%
外観乳白色液体
希釈剤水
粘度(mPa・s)(25℃)低
危険物の類別非危険物
食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。速効性、耐アルカリ性を改良したものです。
用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。
トラスコ品番423-0671
材質主成分:シリコーン
色乳白色
容量(kg)1
危険物の類別非危険物
1本(1kg)
¥5,298
税込¥5,722
欠品中
無色透明な液体。
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。
成分ジメチルシリコーンオイル
色無色透明(液体)
食品添加物として食品衛生法で認可された消泡剤です。食品関係の製造や加工の分野で工程の支障となる泡を効果的に消し品質や作業能率などを向上させます。排水処理工程などの一般工業用途にも使用できます。水系で使用可能です。防腐剤を添加した製品です。海外法規制対応製品です。ハラール認証品です。
用途食品製造工程、食品発酵工程など。その他、一般工業等の消泡剤。
タイプ速効性
比重(25℃)1.02
有効成分36%
外観乳白色液状
希釈剤水
粘度(mPa・s)(25℃)中
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性食品衛生法対応、ハラール認証品
エマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れています。
ゴム、プラスチック、金属、さまざまな製品の用途に使用が可能です。
ほとんどの有機物と非相溶のため、高い離型性能を発揮します。
耐熱性・耐寒性に優れ、幅広い温度範囲で良好な離型効果が得られます。
化学的に不活性のため、金型や成形品を腐食・膨張・変形させることがありません。
表面張力が小さいことからぬれ性が良く、金型のすみずみに塗布できるため、複雑な成形品も容易に離型できます。
用途ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。
関連キーワード