8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
温度範囲(℃)-40~180 淡青色 タイプ高熱伝導 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)3.1、(ASTME1530)4.5 密度(g/cm3)3.1 硬さ95 比誘電率 50Hz6.5、(1kHz)6.5、(MHz)6.4 誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)7×10-3、(1MHz)5×10-3 難燃性V-0 寸法(mm)300×400 仕様補強層:ガラスクロス 危険物の類別非危険物
1箱(500枚)ほか
9,998 税込10,998
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
寸法(mm)300×1000 暗青色 タイプ一般 温度範囲(℃)-40~180 硬さ80 伸び(%)110 難燃性V-0 引張強度(MPa)5.7 密度(g/cm3)2.2 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1 比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7 誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3 危険物の類別非危険物 引裂き強度(kN/m)8 体積抵抗率(MΩ・m)1
1箱(5000枚)ほか
33,980 税込37,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
仕様補強層:ガラスクロス 白色 タイプ高熱伝導 温度範囲(℃)-40~180 硬さ90 難燃性V-0 密度(g/cm3)1.5 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)7.3、(ASTME1530)5 危険物の類別非危険物
1箱(500枚)ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
仕様補強層:ガラスクロス 淡赤褐色 タイプ一般 温度範囲(℃)-40~180 硬さ90 難燃性V-0 密度(g/cm3)2.5 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.7、(ASTME1530)1.9 危険物の類別非危険物
1箱(500枚)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
仕様ポリイミドフィルム 厚さ(mm)0.15±0.03 寸法(mm)300×1000 ピンク タイプ高電圧 温度範囲(℃)-40~180 伸び(%)50 絶縁破壊電圧(kV)12 難燃性V-0 引張強度(MPa)46 密度(g/cm3)2.2 熱伝導率(W/mk)(ISO22007-2)0.6、(ASTM E1530)1.2 危険物の類別非危険物 引裂き強度(kN/m)60 耐電圧(kV)10 熱抵抗値(℃/W)0.64
1箱(10枚)
42,980 税込47,278
16日以内出荷

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
寸法(mm)200×260 温度範囲(℃)-40~180 難燃性V-0 危険物の類別非危険物
1箱(500枚)ほか
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
温度範囲(℃)-40~180 難燃性V-0 危険物の類別非危険物
1箱(500枚)
6,398 税込7,038
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
厚さ(mm)0.2 寸法(mm)320×1000 淡赤褐色/灰色 温度範囲(℃)-40~180 硬さ90 難燃性V-0 引張強度(MPa)27 密度(g/cm3)2.6 熱伝導率(W/mk)1.5 危険物の類別非危険物 引裂き強度(kN/m)113 耐電圧(kV)7 熱抵抗値(℃/W)0.37
1箱(10枚)
74,980 税込82,478
16日以内出荷