4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れています。 ゴム、プラスチック、金属、さまざまな製品の用途に使用が可能です。 ほとんどの有機物と非相溶のため、高い離型性能を発揮します。 耐熱性・耐寒性に優れ、幅広い温度範囲で良好な離型効果が得られます。 化学的に不活性のため、金型や成形品を腐食・膨張・変形させることがありません。 表面張力が小さいことからぬれ性が良く、金型のすみずみに塗布できるため、複雑な成形品も容易に離型できます。
用途ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。
1缶(1kg)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スプレー型離型剤です。 そのまま使用できますので取扱が簡単です。 型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。
主成分シリコーン
1本(420mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メチルスチリル変性のシリコーンオイルです。 離型後の成形品に印刷、塗装、ホットスタンピングが可能なペインタブル離型剤です。 耐熱性が良いです。
外観淡黄色透明液体 比重1.02(25℃) 不揮発分98%以上(150℃×3h) 粘度(mm2/s)900(25℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(1kg)ほか
17,980 税込19,778
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水溶性シリコーン離型剤で、耐熱性、潤滑性に優れています。 水やアルコールで希釈して使用できるため、作業環境上の問題もほとんどありません。また離型後は、水洗いにより容易に成形品表面の洗浄ができます。 このため、塗装や接着などの後加工に悪影響を与えません。さらに、界面活性剤を含む離型剤にみられるゴム表面の白化・クラックの発生もほとんどありません。
外観淡黄色透明液体 比重1.03(25℃) 粘度(mm2/s)1600(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
9,898 税込10,888
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)