「表面張力」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。
耐アルカリ性を改良したものです。
有機系消泡剤と比較して表面張力が低いため、高い消泡効果があります。
特に食品用シリコーン消泡剤は、安全性が高く、食品衛生法の「食品添加物などの規格基準」において食品添加物消泡剤として適合します。
耐熱性・耐薬品性に優れることから、有機系消泡剤では使用できなかった条件下で用いることが可能であり、あらゆる泡に効果があります。
シリコーン消泡剤は、他の消泡剤と比べて持続性があり、泡の発生予防にも効果があります。
化学的に不活性なため、他の物質を侵したり、反応したりすることがなく、きわめて高い安定性を発揮します。
用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。
主な用途消泡
エマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れています。
ゴム、プラスチック、金属、さまざまな製品の用途に使用が可能です。
ほとんどの有機物と非相溶のため、高い離型性能を発揮します。
耐熱性・耐寒性に優れ、幅広い温度範囲で良好な離型効果が得られます。
化学的に不活性のため、金型や成形品を腐食・膨張・変形させることがありません。
表面張力が小さいことからぬれ性が良く、金型のすみずみに塗布できるため、複雑な成形品も容易に離型できます。
用途ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
色無色透明(液体)
絶縁破壊電圧(kV)50.0以上(2.5mm)
外観無色透明液体
誘電正接 50Hz0.0001以下
体積抵抗率(Ω・m)1T以上
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
絶縁破壊電圧(kV)35.0以上(2.5mm)
外観無色透明液体
誘電正接 50Hz0.0001以下
危険物の類別第四類
体積抵抗率(Ω・m)1T以上
危険物の性状非水溶性
表面張力が非常に小さい、はっ水性、離型性、潤滑性が良い、化学的に不活性などのシリコーンの特性は繊維処理剤としても活かされています。天然繊維、合成繊維などにはっ水性、防水性、柔軟性を付与するとともに、風合い改良や可縫性向上にも使われ、繊維製品の高級化、高機能化に幅広く用いられています。
用途風合い改良剤
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
引火点(℃)315以上
外観無色透明液体
流動点(℃)-50以下
屈折率1.403(25℃)
危険物の類別指定可燃物
粘度指数0.61
表面張力(mN/m)21.3(25℃)
塗料の色分かれ(Floodong)、浮き(Floating)、ゆず肌(Orangepeel)、へこみ(Crater)などの塗膜の欠陥は、溶剤の蒸発に伴う対流現象、顔料粒子の大きさ、表面積、比重、凝集力、分散性、あるいは塗膜の表面張力、流動性などに起因しています。
シリコーンレベリング剤を塗料に微量添加することにより、対流現象を防止し、塗膜の欠陥を解消した美しい表面に仕上ることができます。
色淡黄色~淡褐色液
比重1.03(25℃)
外観淡黄色~淡褐色液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度(mm2/s)750(25℃)
危険物の性状非水溶性
塗料の色分かれ(Floodong)、浮き(Floating)、ゆず肌(Orangepeel)、へこみ(Crater)などの塗膜の欠陥は、溶剤の蒸発に伴う対流現象、顔料粒子の大きさ、表面積、比重、凝集力、分散性、あるいは塗膜の表面張力、流動性などに起因しています。
シリコーンレベリング剤を塗料に微量添加することにより、対流現象を防止し、塗膜の欠陥を解消した美しい表面に仕上ることができます。
色無色透明
比重1.03(25℃)
外観無色透明液体
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)160(25℃)
塗料の色分かれ(Floodong)、浮き(Floating)、ゆず肌(Orangepeel)、へこみ(Crater)などの塗膜の欠陥は、溶剤の蒸発に伴う対流現象、顔料粒子の大きさ、表面積、比重、凝集力、分散性、あるいは塗膜の表面張力、流動性などに起因しています。
シリコーンレベリング剤を塗料に微量添加することにより、対流現象を防止し、塗膜の欠陥を解消した美しい表面に仕上ることができます。
色無色~淡黄色透明
比重1.05(25℃)
外観無色~淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
粘度(mm2/s)900(25℃)
危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
¥45,980
税込¥50,578
46日以内出荷
塗料の色分かれ(Floodong)、浮き(Floating)、ゆず肌(Orangepeel)、へこみ(Crater)などの塗膜の欠陥は、溶剤の蒸発に伴う対流現象、顔料粒子の大きさ、表面積、比重、凝集力、分散性、あるいは塗膜の表面張力、流動性などに起因しています。
シリコーンレベリング剤を塗料に微量添加することにより、対流現象を防止し、塗膜の欠陥を解消した美しい表面に仕上ることができます。
水系塗料用に適しています。
色無色~淡褐色透明
比重1.01(25℃)
外観無色~淡褐色透明液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度(mm2/s)20(25℃)
危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
¥15,980
税込¥17,578
46日以内出荷
塗料の色分かれ(Floodong)、浮き(Floating)、ゆず肌(Orangepeel)、へこみ(Crater)などの塗膜の欠陥は、溶剤の蒸発に伴う対流現象、顔料粒子の大きさ、表面積、比重、凝集力、分散性、あるいは塗膜の表面張力、流動性などに起因しています。
シリコーンレベリング剤を塗料に微量添加することにより、対流現象を防止し、塗膜の欠陥を解消した美しい表面に仕上ることができます。
水系塗料用に適しています。
色淡黄色
比重0.98(25℃)
外観淡黄色~黄色透明液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
粘度(mm2/s)15(25℃)
危険物の性状水溶性
1缶(1kg)
¥31,980
税込¥35,178
46日以内出荷
関連キーワード