4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
無色透明(液体) 絶縁破壊電圧(kV)50.0以上(2.5mm) 外観無色透明液体 誘電正接 50Hz0.0001以下 体積抵抗率(Ω・m)1T以上
1缶(1kg)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

信越化学工業シリコーンオイル
RoHS
耐熱性、耐寒性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。電気絶縁性にも優れています。離型性、はっ水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型、潤滑、消泡など。グリースの添加剤、容器の離型などに 成分ジメチルシリコーン 無色透明 タイプ液状 使用温度範囲(℃)-50~150 容量(kg)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1.2L RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
引火点(℃)315以上 外観無色透明液体 流動点(℃)-50以下 屈折率1.403(25℃) 危険物の類別指定可燃物 粘度指数0.61 表面張力(mN/m)21.3(25℃)
1缶(1kg)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • kf96