5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
無色透明(液体) 絶縁破壊電圧(kV)50.0以上(2.5mm) 外観無色透明液体 誘電正接 50Hz0.0001以下 体積抵抗率(Ω・m)1T以上
1缶(1kg)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

信越化学工業シリコーンオイル
RoHS
耐熱性、耐寒性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。電気絶縁性にも優れています。離型性、はっ水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型、潤滑、消泡など。グリースの添加剤、容器の離型などに 成分ジメチルシリコーン 無色透明 タイプ液状 使用温度範囲(℃)-50~150 容量(kg)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1.2L RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。生理的に不活性で、熱酸化安定性、耐薬品性に優れているため、特殊な用途を除いてあらゆる成形材料に使用できます。
用途撥水性、離型性、表面滑り性など 粘度(25℃)200mm2/cm 不揮発分98.5%以上 外観無色透明液体 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 比重(at15℃)0.97 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg×1缶)ほか
5,998 税込6,598
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。生理的に不活性で、熱酸化安定性、耐薬品性に優れているため、特殊な用途を除いてあらゆる成形材料に使用できます。
用途撥水性、離型性、表面滑り性など 比重(25℃)0.97 粘度200mm2/cm(25℃) 不揮発分98.5%以上 外観無色透明液体 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1kg×10缶)ほか
19,980 税込21,978
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • kf96