カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(32)
  • 塗料(8)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • モノタロウ(9)
  • 東海キャスター(144)
  • エスコ(131)
  • サカエ(131)
  • RS PRO(124)
  • ニッぺ(日本ペイント)(95)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(85)
  • DNT(大日本塗料)(79)
  • エスケー化研(71)
  • FYH(日本ピローブロック)(65)
  • タイネツ化学(63)
  • ロックペイント(59)
  • TRUSCO(57)
  • 菊水化学工業(55)
  • イトーキ(54)
  • アズワン(49)
  • 神東塗料(46)
  • オキツモ(45)
  • 日本特殊塗料(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg-016」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンオイル KF96-200CS 信越化学工業シリコーンオイル KF96-200CS信越化学工業
31,980税込35,178
1缶(16kg×1缶)
6日以内出荷から11日以内出荷
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。生理的に不活性で、熱酸化安定性、耐薬品性に優れているため、特殊な用途を除いてあらゆる成形材料に使用できます。
用途撥水性、離型性、表面滑り性など粘度(25℃)200mm2/cm不揮発分98.5%以上外観無色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類比重(at15℃)0.97RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンオイル KF96-200CS 信越化学工業シリコーンオイル KF96-200CS信越化学工業
32,980税込36,278
1缶(16kg×1缶)
7日以内出荷から11日以内出荷
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。生理的に不活性で、熱酸化安定性、耐薬品性に優れているため、特殊な用途を除いてあらゆる成形材料に使用できます。
用途撥水性、離型性、表面滑り性など比重(25℃)0.97粘度200mm2/cm(25℃)不揮発分98.5%以上外観無色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
エマルジョン型消泡剤 (希釈安定性・消泡性・内添安定性) KM-7750D 信越化学工業エマルジョン型消泡剤 (希釈安定性・消泡性・内添安定性) KM-7750D信越化学工業
59,980税込65,978
1缶(16kg×1缶)
9日以内出荷から14日以内出荷
消泡性に加えて希釈安定性、内添安定性に優れた消泡剤です。特に強い機械的シェアのかかる発泡液中においてもエマルジョンが破壊されず消泡性が持続します。また、希釈安定性にも優れることから、希釈タンクにおいて油分の遊離や付着の発生することがほとんどありません。また、内添安定性にも優れ発泡液中で凝集物が生成したり油分離することがほとんどありませんので、排水処理をはじめ一般工業用消泡剤に適してます。
用途排水、樹脂重合時など比重(25℃)1.01有効成分38%外観乳白色液体希釈剤粘度(mPa・s)(25℃)低危険物の類別非危険物
耐アルカリ性自己乳化型シリコーン消泡剤 X-50-1176 信越化学工業耐アルカリ性自己乳化型シリコーン消泡剤 X-50-1176信越化学工業
124,900税込137,390
1缶(16kg×1缶)
17日以内出荷
アルカリ性発泡液に対しても優れた消泡持続性を持つ自己乳化型のシリコーン消泡剤です。破泡効果の高いオイルコンパウンドを使用しています。
用途水性切削油剤の消泡。アルカリ性廃液の消泡。その他アルカリ性発泡液の消泡。比重(25℃)1.03粘度(25℃)9100有効成分100%外観淡褐色不透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンオイル 信越化学工業シリコーンオイル信越化学工業(4件のレビュー)
73,980税込81,378
1缶(16kg)
当日出荷から9日以内出荷
KF-96シリーズは、耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 ●広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。 ●離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。●KF965-100は密閉系の熱媒オイルに適しています。 ●KF54-400、KF968-100は開放系の熱媒オイルに適しています。
種別信越化学
シリコーンオイル KF96 高粘度品 信越化学工業シリコーンオイル KF96 高粘度品信越化学工業
239,800税込263,780
1缶(16kg)
5日以内出荷から12日以内出荷
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
引火点(℃)315以上外観無色透明液体流動点(℃)-50以下屈折率1.403(25℃)危険物の類別指定可燃物粘度指数0.61表面張力(mN/m)21.3(25℃)
シリコーンオイル KF96 信越化学工業シリコーンオイル KF96信越化学工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1缶(16kg)
当日出荷から13日以内出荷
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
無色透明(液体)絶縁破壊電圧(kV)50.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下体積抵抗率(Ω・m)1T以上
化粧品用シリコーンオイル KF96A 信越化学工業化粧品用シリコーンオイル KF96A信越化学工業
149,800税込164,780
1缶(16kg)
7日以内出荷から13日以内出荷
自己乳化型消泡剤 信越化学工業自己乳化型消泡剤信越化学工業
119,800税込131,780
1缶(16kg)
5日以内出荷から32日以内出荷
自己乳化型消泡剤は、親水性の変性シリコーンオイルとオイルコンバウンドから構成される有効成分100%の製品です。 水系、非水系いずれの発泡液にも使用することが出来ます。 高温安定性・耐アルカリ性・耐酸性に優れるなどのユニークな特長を持っています。 水を加えることによりより均一なエルマジョンを容易に作ることが出来ます。
希釈倍率5~10有効成分100希釈剤水・アルコール
オイル型離型剤(一般用) 信越化学工業オイル型離型剤(一般用)信越化学工業
169,800税込186,780
1缶(16kg)
当日出荷から12日以内出荷
長鎖アルキル変性のシリコーンオイルです。 離型後の成形品に印刷、塗装、ホットスタンピングが可能なペインタブル離型剤です。 一般用です。
成分直鎖アルキル変性シリコーンオイル淡黄色透明(液体)比重0.90(25℃)不揮発分97(150℃×3h %)外観淡黄色透明液体粘度(25℃)(Pa・s[P])500m危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)500(25℃)
エマルジョン型離型剤 信越化学工業エマルジョン型離型剤信越化学工業
129,800税込142,780
1缶(16kg)
7日以内出荷から12日以内出荷
ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出しに最適な一般用離型剤で希釈安定性、保存安定性に優れています。 ジメチルシリコーンオイルを乳化した高濃度の離型剤で、特に分散性、希釈安定性に優れています。 有効成分が60%と高いため希釈倍率が高く、経済的です。
pH4.0比重1.00(25℃)粘度中(1000~3000mPa・s)不揮発分60%(105℃×3h)外観乳白色液体危険物の類別非危険物
エマルジョン型離型剤 KM-9739 信越化学工業エマルジョン型離型剤 KM-9739信越化学工業
59,980税込65,978
1缶(16kg)
9日以内出荷から40日以内出荷
フェニル基含有シリコーンオイルのエマルジョンです。耐熱性やペインタブル性に優れた離型性、表面滑り性を付与できます。耐熱性に優れ、PET用に使用できます。
用途工業用離型剤、潤滑剤、つや出し剤、撥水剤などpH4.0比重1.02(25℃)粘度低(~1000mPa・s)不揮発分30%(105℃×3h)外観乳白色液体危険物の類別非危険物
シリコーンオイル(化粧品添加用) 信越化学工業シリコーンオイル(化粧品添加用)信越化学工業(3件のレビュー)
229,800税込252,780
1缶(16kg)
当日出荷から62日以内出荷
シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。 揮発性があり、揮発後は残分がなくサラッとした感触が得られる。
比重0.956(25℃)沸点(℃)210外観無色透明液体屈折率1.396(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)4(25℃)危険物の性状非水溶性
密閉系熱媒シリコーンオイル (高温用) 信越化学工業密閉系熱媒シリコーンオイル (高温用)信越化学工業
129,800税込142,780
1缶(16kg)
7日以内出荷から13日以内出荷
密閉系熱媒オイルに適する。
揮発分0.5%以下(150℃/24時間)屈折率1.403(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-650N 信越化学工業シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-650N信越化学工業(2件のレビュー)
259,800税込285,780
1缶(16kg)
当日出荷から15日以内出荷
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用乳白色半透明使用温度範囲(℃)-10~100ちょう度(25度/混和)263主成分シリコーン比重(25度)0.98揮発分(105度/24h)0.5%誘電率(60Hz)2.48誘電正接(60Hz)3.3×10-4危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
シリコーンコーティング剤 信越化学工業シリコーンコーティング剤信越化学工業(20件のレビュー)
60,980税込67,078
1缶(16kg)
当日出荷から62日以内出荷
シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
エマルジョン型消泡剤(一般工業用) 信越化学工業エマルジョン型消泡剤(一般工業用)信越化学工業(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(16kg)
当日出荷から13日以内出荷
エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。
用途排水処理、一般工業用。主な用途消泡適合範囲一般工業用主成分シリコーン
エマルジョン型離型剤 信越化学工業エマルジョン型離型剤信越化学工業(4件のレビュー)
55,980税込61,578
1缶(16kg)
当日出荷から14日以内出荷
エマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れています。 ゴム、プラスチック、金属、さまざまな製品の用途に使用が可能です。 ほとんどの有機物と非相溶のため、高い離型性能を発揮します。 耐熱性・耐寒性に優れ、幅広い温度範囲で良好な離型効果が得られます。 化学的に不活性のため、金型や成形品を腐食・膨張・変形させることがありません。 表面張力が小さいことからぬれ性が良く、金型のすみずみに塗布できるため、複雑な成形品も容易に離型できます。
用途ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。
シリコーングリースG501 信越化学工業シリコーングリースG501信越化学工業(14件のレビュー)
459,800税込505,780
1缶(16kg)
当日出荷から12日以内出荷
用途高温潤滑用危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース
シリコーンオイルKF96 信越化学工業シリコーンオイルKF96信越化学工業(136件のレビュー)
44,980税込49,478
1缶(16kg)
当日出荷から13日以内出荷
無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル無色透明(液体)
トップコート剤 信越化学工業トップコート剤信越化学工業
119,800税込131,780
1缶(16kg)
15日以内出荷から62日以内出荷
透明度が高い光沢のあるトップコートです。 Mコート56 、Sコート57のトップコート。
用途各主塗料、塗膜のトップコート、タイル、金属の艶出しクリアタイプ溶液比重0.96伸び(%)【切断時】130有効成分0.5引張強度(MPa)6指触乾燥時間(分)3硬さ(デュロメータA)93密度1.15外観【硬化前】無色透明液体、【硬化後】シリコーンワニス希釈剤トルエン粘度(Pa・s)7性状溶液型(ワニス)
エマルジョン型離型剤 信越化学工業エマルジョン型離型剤信越化学工業
99,980税込109,978
1缶(16kg)
8日以内出荷から12日以内出荷
安全性 揮発主成分が水である。 消防法の非危険物である(溶剤を含有するエマルジョンでは危険物となる場合もあります。) 作業性 水で希釈することができる。 容器、装置の洗浄を水、石鹸水で行える。 高粘度(10万~100万mm2/s) ジメチルシリコーンオイルのエマルジョンです。ベースとなる基油の粘度、 乳化剤のイオン性の異なる製品があり、各種基材に離型性、潤滑性を付与できます。また、末端にOH基を含有 した製品は縮合型の原料としての使用も可能です。
イオンアニオン不揮発分(105℃×3h)34%外観乳白色危険物の類別非危険物
風合い改良用シリコーン柔軟剤 POLON-MF 信越化学工業風合い改良用シリコーン柔軟剤 POLON-MF信越化学工業
29,980税込32,978
1缶(16kg)
11日以内出荷から32日以内出荷
表面張力が非常に小さい、はっ水性、離型性、潤滑性が良い、化学的に不活性などのシリコーンの特性は繊維処理剤としても活かされています。天然繊維、合成繊維などにはっ水性、防水性、柔軟性を付与するとともに、風合い改良や可縫性向上にも使われ、繊維製品の高級化、高機能化に幅広く用いられています。
用途風合い改良剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
オイル型消泡剤 信越化学工業オイル型消泡剤信越化学工業
129,800税込142,780
1缶(16kg)
12日以内出荷から50日以内出荷
親水性シリコーンオイル 水に乳化分散スルタイプの製品です。高温または強アルカリの発泡系でもエマルジョンが分解されず、消泡効果が持続します。 高温高圧下の染色加工、石油の脱硫工程などの消泡に適しています。
タイプオイル型、希釈安定性液色淡褐色透明液体比重(25℃)1.01有効成分100希釈剤水、アルコールなど粘度(mPa・s)(25℃)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エマルジョン型消泡剤(高濃度型・内添安定性) 信越化学工業エマルジョン型消泡剤(高濃度型・内添安定性)信越化学工業
69,980税込76,978
1缶(16kg)
12日以内出荷から13日以内出荷
エルマジョン型消泡剤はシリコーンオイルコンバウンドをノニオン系の活性剤で乳化したタイプです。 取扱が容易で、安全性も高く、さらに品種が豊富なため、様々な水系発泡液に使用可能です。 内添安定性・ペインタブル性に優れたエルマジョン型消泡剤です。 各種水性発泡液に対して、優れた内添安定性及び消泡持続性を有し、紙加工・水性塗料・水性インキ・水性切削油などの各種用途における消泡剤に最適です。
種別液色乳白色液体希釈倍率2~10倍比重(25度で)1.01有効成分55危険物の類別非危険物
エマルジョン型消泡剤(インキ・塗料用) 信越化学工業エマルジョン型消泡剤(インキ・塗料用)信越化学工業
50,980税込56,078
1缶(16kg)
10日以内出荷から12日以内出荷
エルマジョン型消泡剤はシリコーンオイルコンバウンドをノニオン系の活性剤で乳化したタイプです。 取扱が容易で、安全性も高く、さらに品種が豊富なため、様々な水系発泡液に使用可能です。 ペインタブル性を持った消泡剤で、接着剤、印刷インキ、塗料などの消泡に適しています。
液色乳白色液体比重(25度で)1.01有効成分16希釈倍率2~10倍種別危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
エマルジョン型消泡剤(内添安定性重視) 信越化学工業エマルジョン型消泡剤(内添安定性重視)信越化学工業
44,980税込49,478
1缶(16kg)
6日以内出荷から12日以内出荷
エルマジョン型消泡剤はシリコーンオイルコンバウンドをノニオン系の活性剤で乳化したタイプです。 取扱が容易で、安全性も高く、さらに品種が豊富なため、様々な水系発泡液に使用可能です。
液色乳白色液体希釈倍率2~10倍比重(25度で)1.03危険物の類別非危険物
シリコーン塗料添加剤 信越化学工業シリコーン塗料添加剤信越化学工業
179,800税込197,780
1缶(16kg)
46日以内出荷
塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。
用途油性塗料用無色透明比重0.97(25℃)外観無色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)80(25℃)危険物の性状非水溶性
シリコーン塗料添加剤 信越化学工業シリコーン塗料添加剤信越化学工業
179,800税込197,780
1缶(16kg)
46日以内出荷
塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。
用途油性塗料用無色透明比重0.98(25℃)外観無色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)80(25℃)危険物の性状非水溶性
シリコーン塗料添加剤 信越化学工業シリコーン塗料添加剤信越化学工業
259,800税込285,780
1缶(16kg)
46日以内出荷
塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。
用途油性塗料用無色透明比重0.97(25℃)外観無色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)100(25℃)危険物の性状非水溶性
シリコーン塗料添加剤 信越化学工業シリコーン塗料添加剤信越化学工業
259,800税込285,780
1缶(16kg)
46日以内出荷
塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。
用途油性塗料用無色透明比重0.98(25℃)外観無色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)55(25℃)危険物の性状非水溶性
シリコーン塗料添加剤 信越化学工業シリコーン塗料添加剤信越化学工業
259,800税込285,780
1缶(16kg)
46日以内出荷
塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。
用途油性塗料用無色透明比重0.96(25℃)外観無色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)40(25℃)危険物の性状非水溶性
シリコーン塗料添加剤 信越化学工業シリコーン塗料添加剤信越化学工業
199,800税込219,780
1缶(16kg)
46日以内出荷
塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。
用途油性塗料用無色透明比重0.97(25℃)外観無色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)45(25℃)危険物の性状非水溶性
シリコーン塗料添加剤 信越化学工業シリコーン塗料添加剤信越化学工業
99,980税込109,978
1缶(16kg)
46日以内出荷
塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。
用途油性塗料用無色透明比重0.93(25℃)外観無色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)1.5(25℃)危険物の性状非水溶性
オイル型離型剤(水溶性) 信越化学工業オイル型離型剤(水溶性)信越化学工業
88,980税込97,878
1缶(16kg)
8日以内出荷から15日以内出荷
水溶性シリコーン離型剤で、耐熱性、潤滑性に優れています。 水やアルコールで希釈して使用できるため、作業環境上の問題もほとんどありません。また離型後は、水洗いにより容易に成形品表面の洗浄ができます。 このため、塗装や接着などの後加工に悪影響を与えません。さらに、界面活性剤を含む離型剤にみられるゴム表面の白化・クラックの発生もほとんどありません。
外観淡黄色透明液体比重1.03(25℃)粘度(mm2/s)1600(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エマルジョン型離型剤 信越化学工業エマルジョン型離型剤信越化学工業
67,980税込74,778
1缶(16kg)
12日以内出荷から63日以内出荷
長鎖アルキル変性シリコーンオイルを乳化した製品で、主にダイカストの離型に適しています。 ペインタブル性に優れているので、ゴム、プラスチック、鋳物などの成形品に塗装やメッキ作業をすることができます。
粘度範囲(mPa・s)低(~1000mPa・s)pH7.0比重0.97(25℃)不揮発分32%(105℃×3h)外観乳白色液体危険物の類別非危険物
エマルジョン型離型剤(食品包装容器用) 信越化学工業エマルジョン型離型剤(食品包装容器用)信越化学工業
149,800税込164,780
1缶(16kg)
10日以内出荷から15日以内出荷
低粘度(350mm2/s)ジメチルシリコーンオイルのエマルジョンです。各種基材に離型性や表面滑り性を付与できます。改正食品衛生法の食品用器具・容器包装のポジティブリストに収載されていますが、お客様にてテスト実施の上ご使用をご検討ください。
用途工業用離型剤、食品容器包装用離型剤、潤滑剤、つや出し剤など粘度範囲(mPa・s)低/~1000pH8.0比重1.00(25℃)不揮発分60%(105℃×3h)外観乳白色液体危険物の類別非危険物
エマルジョン型離型剤 信越化学工業エマルジョン型離型剤信越化学工業
109,800税込120,780
1缶(16kg)
12日以内出荷
用途ゴム工業、樹脂工業、食品工業、ダイカスト、表面処理、合成繊維。危険物の類別非危険物
シリコーンオイル(塗料添加用) 信越化学工業シリコーンオイル(塗料添加用)信越化学工業
179,800税込197,780
1缶(16kg)
12日以内出荷
シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
用途塗膜の艶出し、ゆず肌、シルキング防止に効果。比重0.950(25℃)揮発分25%(150℃×24h)外観無色透明液体屈折率1.400(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)20(25℃)
シリコーングリース 信越化学工業シリコーングリース信越化学工業
399,800税込439,780
1缶(16kg)
12日以内出荷
プラスチックの潤滑・消音に最適です。
用途プラスチック潤滑。ちょう度306淡黄色トラスコ品番492-0902材質主成分:シリコーン質量(kg)17.9容量(kg)16使用目的潤滑危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース