「ks-61」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐熱性、持続性、潤滑性に優れています。特に離型性と潤滑性を必要する用途に最適です。
用途溶融紡糸、曲がりホース等の離型。
トラスコ品番353-9105
色白
使用温度範囲-30~200℃
不揮発分99%以上(150℃/24時間)
外観白色半透明ペースト状
混和ちょう度250
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
用途耐熱性、持続性、潤滑性に優れており、離型性と潤滑性を必要とする用途に最適
成分ジメチルシリコーンオイル+微粉末シリカ
トラスコ品番814-8109
色白色半透明(液体)
不揮発分99以上(150℃×24h)
混和ちょう度250
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。
広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。
このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。
放熱用(一般用)は熱伝導性充填剤を配合したオイルコンバウンドで、熱伝導性・電気特性に優れています。
特にトランジスタやサーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱・絶縁用として最適です。
用途放熱用
仕様体積抵抗率(TΩ・m):0.5
使用温度範囲(℃)-50~250
ちょう度326
比重2.41
揮発分0.19(200度×24h)
外観白色グリース状
熱伝導率(W/mk)0.76
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量1000g
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
1缶(1kg)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
関連キーワード