13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT 連続使用温度(℃)-40~180 危険物の類別非危険物 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1セット(500枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT 補強層ガラスクロス 連続使用温度(℃)-40~180 危険物の類別非危険物 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1セット(500枚)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

茶色 タイプ高熱伝導、キャップ 硬さ75 伸び(%)100 難燃性V-0 引張強度(MPa)3 密度(g/cm3)2.9 熱伝導率(W/mk)2 比誘電率 50Hz6.4、(1kHz)6.3、(1MHz)6.2 誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)1×10-3、(1MHz)4×10-3 危険物の類別非危険物 引裂き強度(kN/m)6 体積抵抗率(MΩ・m)35
1箱(500枚)
34,980 税込38,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
仕様補強層:ガラスクロス 白色 タイプ高熱伝導 温度範囲(℃)-40~180 硬さ90 難燃性V-0 密度(g/cm3)1.5 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)7.3、(ASTME1530)5 危険物の類別非危険物
1箱(500枚)ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT 黒茶 連続使用温度(℃)-40~180 引張強度(MPa)5 引裂き強度(kN/m)7 仕様難熱性:UL94 V-0、低分子シロキサン40ppm 危険物の類別非危険物 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1セット(500枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT 仕様難熱性:UL94 V-0、低分子シロキサン<10ppm 厚さ(mm)0.11 淡紫 伸び(%)26 連続使用温度(℃)-40~180 絶縁破壊電圧(kV)8 引張強度(MPa)31 密度(g/cm3)1.65(23℃) 硬さ(デュロメータA)87 熱伝導率(W/mk)0.9 比誘電率 50Hz3.5、1KHz/3.4、1MHz/3.3 誘電正接 50Hz1.9×10-2、1kHz/1.1×10-2、1MHz/4.1×10-3 補強層ポリイミドフィルム 危険物の類別非危険物 引裂き強度(kN/m)41 体積抵抗率(Ω・m)(T)14.0 耐電圧(kV)6 熱抵抗50℃/100psi2.0cm2・K/W 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1セット(500枚)ほか
4,898 税込5,388
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
仕様補強層:ガラスクロス 淡赤褐色 タイプ一般 温度範囲(℃)-40~180 硬さ90 難燃性V-0 密度(g/cm3)2.5 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.7、(ASTME1530)1.9 危険物の類別非危険物
1箱(500枚)ほか
3,898 税込4,288
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
寸法(mm)300×1000 暗青色 タイプ一般 温度範囲(℃)-40~180 硬さ80 伸び(%)110 難燃性V-0 引張強度(MPa)5.7 密度(g/cm3)2.2 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1 比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7 誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3 危険物の類別非危険物 引裂き強度(kN/m)8 体積抵抗率(MΩ・m)1
1箱(5000枚)ほか
33,980 税込37,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
温度範囲(℃)-40~180 淡青色 タイプ高熱伝導 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)3.1、(ASTME1530)4.5 密度(g/cm3)3.1 硬さ95 比誘電率 50Hz6.5、(1kHz)6.5、(MHz)6.4 誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)7×10-3、(1MHz)5×10-3 難燃性V-0 寸法(mm)300×400 仕様補強層:ガラスクロス 危険物の類別非危険物
1箱(500枚)ほか
9,998 税込10,998
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
寸法(mm)200×260 温度範囲(℃)-40~180 難燃性V-0 危険物の類別非危険物
1箱(500枚)ほか
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
温度範囲(℃)-40~180 難燃性V-0 危険物の類別非危険物
1箱(500枚)
6,398 税込7,038
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

赤褐色 タイプ中熱伝導、キャップ 硬さ88 伸び(%)100 難燃性V-0 引張強度(MPa)3.2 密度(g/cm3)2.6 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.8、(ASTME1530)1.5 比誘電率 50Hz6 誘電正接(50Hz)6×10-3、(1kHz)3×10-3、(1MHz)2×10-3 危険物の類別非危険物 引裂き強度(kN/m)9.8 体積抵抗率(MΩ・m)3.2
1箱(500枚)
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

暗青色 硬さ80 伸び(%)110 難燃性V-0 引張強度(MPa)5.7 密度(g/cm3)2.2 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1 比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7 誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3 危険物の類別非危険物 引裂き強度(kN/m)8 体積抵抗率(MΩ・m)1
1箱(500枚)
29,980 税込32,978
16日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)