8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力電圧入力200V系:0~190V入力100V系:0~95V 入力電源AC100~120±10% AC200~230V±10% 50/60Hz 振動数半波:45~90Hz全波:90~180Hz中間波:65~120Hz高周波:180~360Hz
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

質量(kg)1.8 出力電圧0~95V 最大電流(A)0.6A 周波数全波:100~180Hz高周波:220~360Hz 入力電源AC100/110±10% 50/60Hz
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷

質量(kg)0.2 出力DC5A(全波・半波) 入力電源100/110V 200/220V 50/60Hz(共用)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

1個
99,980 税込109,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シュートの適用範囲が広く、最適な搬送を実現 周波数可変コントローラを使用することにより、板ばね調整やコアギャップ調整が不要。据付けや位置合わせも簡単で飛躍的に使いやすくなり、さらに後部ウェイトの位置調整で搬送ムラが容易に調整可能。また、横揺れが少なく、パーツフィーダとの振動干渉がほとんど発生しません。そのため、パーツフィーダとの組合せが容易で、安定した搬送を実現します。3種類のシリーズ化で、あらゆる組合わせ条件をクリア。ワークの大小・形状に応じて選定できます。
定格電圧(V)200 角度(°)板ばね:15 振動数範囲(Hz)80~110 ケーブルサイズ(mm2)0.75 適合コントローラ機種AC200V用:C10-1VF / C10-1VFEF、AC100V用:C10-1VF+C10-TR / C10-1VFEF+C10-TR
1個
60,980 税込67,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジーパーツフィーダ EAシリーズ
パーツフィーダ EAシリーズは、微小・精密ワークに幅広く対応 100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なパーツフィーダです。 ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。 コントローラ・ボウルは別売りです。 周波数可変コントローラの標準装備により板ばね調整が不要なパーツフィーダです。 新設計で据付け、位置合わせはもちろん、ボウルの取付けもワンタッチ。同時に小形化も実現。格段に使いやすくなりました。 パーツフィーダ、リニアフィーダ、コントローラをセットアップ。ベストマッチングがベストシスシテムを実現します。 小形から大形まで、ラインナップを充実。あらゆる用途、部品生産ラインのニーズに即答するパーツフィーダです。
質量(kg)駆動部:8.5 高さ(mm)133 外径(Φmm)160 定格電流(A)0.4 電源電圧(V)200 振動数範囲(Hz)100~180 適合コントローラ機種C10-1VF・C10-1VFEF
1個
79,980 税込87,978
翌日出荷

より小さくなった床反力 駆動部の構造を見直し、従来の板ばね防振タイプに比べ、床反力を小さくしました。 板ばね調整・コアギャップ調整不要 別売の周波数可変コントローラ(C9シリーズおよびC10シリーズ)により、面倒な板ばね調整やコアギャップ調整が不要です。 振動干渉なし パーツフィーダの振動数(全波/半波)の中間帯域で振動するため、パーツフィーダと組み合わせで使用しても振動干渉が発生しません。 シュート振動角が均一 シュート全体の振動角がより均一となり、部品供給がさらに滑らかになりました。 少ない消費電力 共振の近くで駆動するので、少ない電流で充分な振幅を得ることができます。
厚さ(mm)最小:9 質量(kg)駆動部:3.5 定格電圧(V)200 角度(°)板ばね:12 定格電流(A)0.12 最大幅(mm)40 最大長(mm)350 振動数範囲(Hz)95~120 最大振幅0.60mm ケーブルサイズ(mm2)0.75×3芯 適合コントローラ機種AC200V用:C10-1VF/1VFEF、AC100V用:C10-1VF/1VFEF+C10-TR
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷

シンフォニアテクノロジーDM/DMSシリーズ専用コントローラ
自動調整により型式選定だけでワークが流れ、初期調整が容易です。駆動部とコントローラの接続は全てコネクタ接続で、配線が容易です。振幅、駆動周波数、出力電圧ノッチがデジタル設定・表示され、設定値管理が簡単です。
用途DM/DMSシリーズ専用コントローラ。 仕様外部信号により運転/停止が可能 トラスコ品番119-8633 適合機種DM/DMSシリーズ 幅(mm)119 質量(kg)2 高さ(mm)170 切替方式外部信号により振幅設定値切替が可能(最大4設定) 奥行(mm)141 制御方式PWM方式 出力電圧0~190V 出力電流(A)水平4A 垂直2A 出力信号パーツフィーダに同期した信号を出力 入力電源(V)AC100~120V±10%、AC200~230V±10% (50/60Hz) 出力周波数28~45Hz 65~120Hz 90~180Hz
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

関連カテゴリ