絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
257件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 個数はかり VIBRA(新光電子)

    個数はかり

    VIBRA(新光電子)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    10個または30個でワークの単重をワンタッチで設定可能な計数はかりです。ステンレスボディで防塵・防水機能になっており耐久性も抜群です。
    用途同一物の計数作業等種類電子天秤
  • プラスチックピンセット 板状分銅用 VIBRA(新光電子)

    プラスチックピンセット 板状分銅用

    VIBRA(新光電子)
    799税込879
    1個
    当日出荷
  • 作業用布手袋 VIBRA(新光電子)

    作業用布手袋

    VIBRA(新光電子)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 黄銅クロムメッキ

    VIBRA(新光電子)
    6,398税込7,038
    1個ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F2級(1級)種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ
  • HJ(Ⅱ)・HJR(Ⅱ)用ダストカバー VIBRA(新光電子)

    HJ(Ⅱ)・HJR(Ⅱ)用ダストカバー

    VIBRA(新光電子)
    2,998税込3,298
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    用途新光電子製 HJ(Ⅱ)・HJR(Ⅱ)用ダストカバー適合機種HJ(Ⅱ)220~15K、HJR(Ⅱ)220~4200
  • CUX用ダストカバー VIBRA(新光電子)

    CUX用ダストカバー

    VIBRA(新光電子)
    2,998税込3,298
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    用途新光電子製 CUX用ダストカバー
  • CG用ダストカバー VIBRA(新光電子)

    CG用ダストカバー

    VIBRA(新光電子)
    2,998税込3,298
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    用途新光電子製 CG用ダストカバー
  • CUX用アジャスター VIBRA(新光電子)

    CUX用アジャスター

    VIBRA(新光電子)
    1,398税込1,538
    1セット(4個)
    当日出荷
    用途新光電子製 個数はかり CUX用アジャスター適合機種旧CUXⅠ・Ⅱ、CUX60~12K
  • CSP-240用ロール紙 VIBRA(新光電子)

    CSP-240用ロール紙

    VIBRA(新光電子)
    2,998税込3,298
    1セット(10巻)
    当日出荷
    用途新光電子製プリンタCSP-240 用ロール紙
  • 【レンタル】電子天秤(校正書付) VIBRA(新光電子)

    【レンタル】電子天秤(校正書付)

    VIBRA(新光電子)
    5,498税込6,048
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    世界初!音叉式分析用電子天びん 分解能1/220万を実現 1/220万(220g/0.1mg)の分解能を実現し、軽量化により総重量を約50%オフ、サイズを約10%カット、省エネ化により消費電力を約60%カットしました。
    セット内容本体、ACアダプター、計量皿、パンベース、収納ケース寸法(mm)290(L)×200(W)×306mm(H)(風防を含む)出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、プリンタ出力(Din 8P)標準装備電源専用ACアダプタひょう量220g最小表示0.0001g再現性0.0001g直線性±0.0003g
  • 【レンタル】電子天秤(校正書付) VIBRA(新光電子)

    【レンタル】電子天秤(校正書付)

    VIBRA(新光電子)
    5,798税込6,378
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    JISマーク付はかりのスタンダードモデル はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種。音叉センサ搭載のベース機種、様々な用途に幅広く対応
    仕様【スパン調整】外部校正分銅による手動スパン調整セット内容本体、ACアダプター、計量皿、パンベース、収納ケース寸法(mm)W192×W265×H87出力RS-232C双方向出力(Din5P)標準装備電源専用ACアダプターひょう量6200g最小表示0.01g再現性0.01g計量皿寸法(mm)W180×D160目量0.1g風袋引き範囲全ひょう量直線性±0.03g
  • 高精度電子天びん VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん

    VIBRA(新光電子)
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    防塵・防水IP65規格適合 ステンレスボディで、タフに使える電子天秤(天びん)
    仕様バックライト液晶表示、専用風防、乾電池駆動タイプ高精度タイプ種類電子天秤出力RS-232C双方向出力(Dsub9P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)(付属)・単3乾電池4本(別売)センサー音叉式力センサ表示形式デジタル使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅によるスパン調整計量皿形状
  • 高精度電子台はかり VIBRA(新光電子)

    高精度電子台はかり

    VIBRA(新光電子)
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    IP65規格適合の防塵・防水構造、重量物を微細にはかる高精度、外部の振動影響を軽減する耐振動、衝撃に強い頑丈設計、清掃性と組込み性を重視した筐体設計、自動風袋引き機能で快適な計量作業
    用途液体や粉体の精密計量種類台ばかり表示形式デジタル載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400風袋引方法自動風袋引機能ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度電子天びん 校正証明書付 RJシリーズ VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん 校正証明書付 RJシリーズ

    VIBRA(新光電子)
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)。多様な測定モード(重量/個数/パーセント/カラット/もんめ)。液晶バックライト付大型液晶表示。バーグラフ表示(ひょう量に対する使用状態をバーグラフで表示します)。RS-232C出力を標準装備(プリンター等の周辺機器やパソコンとの通信可能です)
    仕様皿サイズ:Φ140mm●直線性(代表値):±0.03g●再現性(σ):0.01g●サイズ:202×293×266mm(風防を含む)●機能:外部校正分銅による手動スパン調整、液晶バックライト、選べる計量モード(重量・個数・%・カラット・もんめ)、RS-232C標準装備●電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)種類電子天秤ひょう量(g)3200最小表示(g)0.01表示形式デジタルアズワン品番62-3788-41-20計量皿形状校正証明書一般校正
  • 高精度電子天秤 校正証明書付 AJIIシリーズ VIBRA(新光電子)

    高精度電子天秤 校正証明書付 AJIIシリーズ

    VIBRA(新光電子)
    89,980税込98,978
    1台
    9日以内出荷から11日以内出荷
    音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。コンパクト設計で場所をとりません。
    種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正
  • 枕型分銅 M1級 ステンレス VIBRA(新光電子)

    枕型分銅 M1級 ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する形状枕型等級M1級(2級)材質非磁性ステンレス鋼、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼表面粗さ鏡面仕上
  • 増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する等級M1級(2級)仕様JCSS校正付種別増おもり材質非磁性ステンレス校正証明書JCSS校正
  • 増おもり型分銅 M2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    増おもり型分銅 M2級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    6,998税込7,698
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級M2級(3級)種別増おもり材質非磁性ステンレス
  • 増おもり型分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    増おもり型分銅 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    8,898税込9,788
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級M1級(2級)種別増おもり材質非磁性ステンレス
  • 増おもり型ニュートン分銅 M1級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)

    増おもり型ニュートン分銅 M1級 黄銅クロムメッキ

    VIBRA(新光電子)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級M1級(2級)種別増おもり材質黄銅クロムメッキ
  • 防爆データロガー VIBRA(新光電子)

    防爆データロガー

    VIBRA(新光電子)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    本質安全防爆構造で最高の安全性です。危険場所で安心して計量器からデータを取得できます。
    用途危険場所において計量データの取得・保存付属品革製ストラップ、六角レンチ、単3マンガン乾電池4本(確認用)適合機種AZ-B/-BA、CZ-B、FZ/-B、GZⅢ(A)/-B(A)電源乾電池駆動(単3マンガン乾電池(LR6)4本)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×36機能アルファベット・ロット番号・コード番号・日付入力機能防塵防水性能IP65動作時間200時間防爆認証本質安全防爆構造:第TC19598号
  • 防振台(1台用) VIBRA(新光電子)

    防振台(1台用)

    VIBRA(新光電子)
    249,800税込274,780
    1個
    28日以内出荷
    用途天びん用防振台(1台用)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×600×800
  • パンガイドゴム(AJ・SJ・HJ・RJ・CG・CUX・ALE用) VIBRA(新光電子)

    パンガイドゴム(AJ・SJ・HJ・RJ・CG・CUX・ALE用)

    VIBRA(新光電子)
    399税込439
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    用途適合機種:AJ(II)、SJ、HJ(II)、RJ、CGシリーズ、旧CUX I・II、CUX600~12K適合機種AJ(II)、SJ、HJ(II)、RJ、CGシリーズ、旧CUX I・II、CUX600~12K
  • セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    169,800税込186,780
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型種別OIML型材質非磁性ステンレス
  • 個数はかり VIBRA(新光電子)

    個数はかり

    VIBRA(新光電子)
    149,800税込164,780
    1台ほか
    4日以内出荷から46日以内出荷
    計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。
    用途計数はかり
  • 高精度電子天びん(校正分銅内蔵型) CJR VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん(校正分銅内蔵型) CJR

    VIBRA(新光電子)
    159,800税込175,780
    1個ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。乾電池駆動で持ち運びできます(乾電池駆動はオプション)。
    用途薬品等の計量、計数はかり出力RS-232C双方向出力(Dsub 9Pin)標準装備風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
  • 基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    6,498税込7,148
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)種別基準分銅型材質非磁性ステンレス
  • 基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    6,798税込7,478
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F1級(特級)種別基準分銅型材質非磁性ステンレス
  • 基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    4,498税込4,948
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状板状型等級F1級(特級)種別基準分銅型
  • 環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    8,498税込9,348
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途吊下げバネはかりの校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)種別基準分銅型材質非磁性ステンレスタイプ環付分銅B型(非磁性ステンレス)
  • 簡易型防振台(1台用) VIBRA(新光電子)

    簡易型防振台(1台用)

    VIBRA(新光電子)
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    用途天びん用防振台(簡易型)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×320×35
  • 円盤分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)

    円盤分銅 M2級 黄銅クロムメッキ

    VIBRA(新光電子)
    5,998税込6,598
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円盤型等級M2級(3級)材質黄銅クロムメッキ
  • 円盤型分銅単品ケース プラスチック VIBRA(新光電子)

    円盤型分銅単品ケース プラスチック

    VIBRA(新光電子)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途円盤分銅収納用形状円盤型材質(ケース)プラスチック
  • 円筒型分銅単品ケース アルミ OIML型用 VIBRA(新光電子)

    円筒型分銅単品ケース アルミ OIML型用

    VIBRA(新光電子)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
    用途円筒分銅収納用形状円筒型材質(ケース)アルミ
  • 板状分銅単品ケース VIBRA(新光電子)

    板状分銅単品ケース

    VIBRA(新光電子)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    用途板状分銅を収納するために使用する
  • 板状分銅組分銅用ケース 押えガラス VIBRA(新光電子)

    板状分銅組分銅用ケース 押えガラス

    VIBRA(新光電子)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    用途板状分銅を収納するために使用する
  • JISマーク付OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    JISマーク付OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)種別OIML型材質非磁性ステンレス
  • JISマーク付OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    JISマーク付OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F2級(1級)種別OIML型材質非磁性ステンレス
  • JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    13,980税込15,378
    1個ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F1級(特級)種別OIML型材質非磁性ステンレス
  • HJ(II)・HJR(II)用ダストカバー VIBRA(新光電子)

    HJ(II)・HJR(II)用ダストカバー

    VIBRA(新光電子)
    2,998税込3,298
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    用途適合機種:HJ(II)220~15K、HJR(II)220~4200適合機種HJ(II)220~15K、HJR(II)220~4200