絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
258件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 本質安全防爆構造電子はかり CZ-B VIBRA(新光電子)

    本質安全防爆構造電子はかり CZ-B

    VIBRA(新光電子)
    249,800税込274,780
    1個ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。乾電池駆動で持ち運びできます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
    用途薬品等の計量、計数はかり仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整種類電子天秤出力IR通信電源単3アルカリ乾電池(LR6)4本、またはマンガン乾電池(R6PU)4本、連続約200時間駆動(アルカリ乾電池使用・バックライトOFF時)温度範囲(℃)0~40表示部バックライト付きLCD、文字高さ18mm、7セグメント、最大7桁表示形式デジタル湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅による手動スパン調整風袋引方法あり防爆認証本質安全防爆構造:第TC19302号
  • 本質安全防爆構造電子はかり GZⅢ-BR VIBRA(新光電子)

    本質安全防爆構造電子はかり GZⅢ-BR

    VIBRA(新光電子)
    629,800税込692,780
    1個ほか
    5日以内出荷から41日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・外表面オールステンレス製です。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。校正分銅内蔵型で、スパン調整が容易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
    用途薬品等の計量仕様スパン調整:内蔵校正分銅による手動スパン調整電源【GZⅢ】AC100V(+10%、-15%)、50Hz/60Hz、【GZⅢ-B】単1マンガン乾電池(R20PU)6本、連続約600時間駆動(バックライトOFF時)温度範囲(℃)0~40表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示防爆認証本質安全防爆構造:第TC18439号(GZⅢ) 第TC18499号(GZⅢ-B)ひょう量単位kg
  • 本質安全防爆構造電子はかり FZ-B VIBRA(新光電子)

    本質安全防爆構造電子はかり FZ-B

    VIBRA(新光電子)
    489,800税込538,780
    1セットほか
    23日以内出荷から41日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
    用途薬品等の計量仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本温度範囲(℃)5~35表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
  • 本質安全防爆構造電子はかり FZ VIBRA(新光電子)

    本質安全防爆構造電子はかり FZ

    VIBRA(新光電子)
    739,800税込813,780
    1セットほか
    23日以内出荷から41日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。給電・通信を1本のケーブルでこなすため、設置工事が簡易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
    用途薬品等の計量仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本温度範囲(℃)5~35表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
  • 防振台(2台用) VIBRA(新光電子)

    防振台(2台用)

    VIBRA(新光電子)
    329,800税込362,780
    1個
    5日以内出荷
    用途天びん用防振台(2台用)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×800
  • 分析用電子天びん(校正分銅内蔵型) XFR VIBRA(新光電子)

    分析用電子天びん(校正分銅内蔵型) XFR

    VIBRA(新光電子)
    239,800税込263,780
    1個ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    全自動スパン調整機能を搭載しており、正確な計量を行います。片手でガラス風防ドア「左・右・両開き」を自在にできます。USB出力を標準装備しており、PCへ直接データ出力が可能です。
    用途研究・品質管理分野の精密計量仕様バックライト液晶表示、床下ひょう量、専用風防タイプ分銅内蔵型種類電子天秤出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、USB出力(TYPE B)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)(付属)温度範囲(℃)10~30センサーフォースバランス式センサ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×320×335(風防を含む)機能風防本体寸法(mm)奥行320(風防を含む)本体寸法(mm)高さ335(風防を含む)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)80湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)使用温湿度範囲10~30℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式内蔵校正分銅による全自動スパン調整風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位g
  • フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)仕様JCSS校正付種別基準分銅型材質非磁性ステンレスタイプフック付分銅校正証明書JCSS校正
  • フォーク 5kg用 円筒OIML型5kg専用 VIBRA(新光電子)

    フォーク 5kg用 円筒OIML型5kg専用

    VIBRA(新光電子)
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    OIML型円筒分銅 5kg専用フォーク
    仕様円筒OIML型5kg専用
  • フォーク 2kg用 円筒OIML型2kg専用 VIBRA(新光電子)

    フォーク 2kg用 円筒OIML型2kg専用

    VIBRA(新光電子)
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    OIML型円筒分銅 2kg専用フォーク
    仕様円筒OIML型2kg専用
  • 微小板状分銅 F1級 洋銀 VIBRA(新光電子)

    微小板状分銅 F1級 洋銀

    VIBRA(新光電子)
    29,980税込32,978
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状板状型等級F1級(特級)材質洋銀
  • 比重計 VIBRA(新光電子)

    比重計

    VIBRA(新光電子)
    249,800税込274,780
    1個ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。固形物の密度を簡単に測定できます。分銅内蔵型。
    用途比重計ひょう量(g)比重測定時:220、重量測定時:600最小表示(g)0.01最小表示(比重)0.001/0.01、(体積)0.001/0.01cm3仕様液体比重測定:オプション、データ取り込み条件:3段階選択、【スパン調整】DME-220:外部校正分銅による手動スパン調整、DME-220H:内蔵校正分銅によるノブ式スパン調整出力プリンタ出力(Din 8P)標準装備電源専用ACアダプター温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×230×170湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示計量皿形状ひょう量単位g
  • 比重計 VIBRA(新光電子)

    比重計

    VIBRA(新光電子)(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1個ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。固形物の密度を簡単に測定できます。
    用途比重計ひょう量(g)比重測定時:220、重量測定時:600最小表示(比重)0.01、(体積)0.01cm3最小表示(g)0.01仕様液体比重測定:不可、データ取り込み条件:1種類固定、【スパン調整】DME-220:外部校正分銅による手動スパン調整、DME-220H:内蔵校正分銅によるノブ式スパン調整出力プリンタ出力(Din 8P)標準装備電源専用ACアダプター温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×230×170湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示計量皿形状ひょう量単位g
  • 単位水量測定用はかり VIBRA(新光電子)

    単位水量測定用はかり

    VIBRA(新光電子)
    209,800税込230,780
    1台
    5日以内出荷
    キャリングケース一体型の秤です。乾電池駆動で持ち運びに最適です。単位水量測定に特化しています。
    用途単位水量測定、エアメーター校正用ひょう量(kg)30最小表示(g)5/1(ワンタッチ切替)
  • 卓上型防振台(1台用) VIBRA(新光電子)

    卓上型防振台(1台用)

    VIBRA(新光電子)
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    用途天びん用防振台(卓上型)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×600×120
  • 多機能プリンター VIBRA(新光電子)

    多機能プリンター

    VIBRA(新光電子)
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    多機能ジャーナルプリンターです。ロット・コード入力が可能で統計演算機能をもっています。
    用途多機能プリンター印字方式5×7ドットマトリックス カセットインクリボン記録紙57mm幅普通ロール紙電源(V)AC100(ACコードプラグ)付属品はかり接続ケーブル1本、インクリボン1個、ロール紙1巻外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)208×310×93
  • セット分銅 OIML型円筒分銅 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    セット分銅 OIML型円筒分銅 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    72,980税込80,278
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別OIML型材質非磁性ステンレス
  • セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    169,800税込186,780
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型種別OIML型材質非磁性ステンレス
  • 重量作業用豚革手袋 フリーサイズ VIBRA(新光電子)

    重量作業用豚革手袋 フリーサイズ

    VIBRA(新光電子)
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    サイズフリー
  • 重量作業用ゴム処理布手袋 VIBRA(新光電子)

    重量作業用ゴム処理布手袋

    VIBRA(新光電子)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • コットンカバー VIBRA(新光電子)

    コットンカバー

    VIBRA(新光電子)
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    布製カバー
    サイズ(mm)520×520
  • 個数はかり VIBRA(新光電子)

    個数はかり

    VIBRA(新光電子)
    389,800税込428,780
    1個ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    自動サンプリング機能、自動個数誤差補正機能など、正確な計数に欠かせない機能を搭載しています。ダブルスケールにより、小さなパーツを正確に数多く計数できます。新たに風袋引き忘れ防止機能が追加されたことにより、操作ミスによる計数誤差がなくなります。
    用途計数はかり仕様最大個数表示:600000個、スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整、【風防】小はかり:標準装備、大はかり:アクリル風防(オプション)出力RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)標準装備電源専用ACアダプター温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×493×194(小はかり風防含む)計量皿寸法(Φmm)小はかり:Φ118湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)大はかり:234×204風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示ひょう量単位g
  • 個数はかり VIBRA(新光電子)

    個数はかり

    VIBRA(新光電子)
    149,800税込164,780
    1台ほか
    4日以内出荷から46日以内出荷
    計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。
    用途計数はかり
  • 高精度電子台はかり VIBRA(新光電子)

    高精度電子台はかり

    VIBRA(新光電子)
    829,800税込912,780
    1セットほか
    3日以内出荷から71日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・外表面オールステンレス製です。ドラム缶を載せて、精密に計量できます。
    用途薬品等の計量、計数はかり最小表示(g)1仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整電源(V)AC100(ケーブル3m)出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備温度範囲(℃)0~40(精度保証範囲5~40℃)ケーブル長(m)(はかり)5湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量ひょう量単位kg
  • グリップ VIBRA(新光電子)

    グリップ

    VIBRA(新光電子)
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    錆びにくいステンレス製の分銅でも、手の脂や水分は劣化の原因となります。 分銅を長くお使いいただくために、分銅に優しい手袋とクロスを用意しております。 脂や水分を優しく拭き取り、分銅の美しさと正確さを保ちます。 また、コットンカバーで埃、塵等から守ります。
  • グリップ 10kg用 円筒OIML型10kg専用 VIBRA(新光電子)

    グリップ 10kg用 円筒OIML型10kg専用

    VIBRA(新光電子)
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    OIML型円筒分銅 10kg専用グリップ
    仕様円筒OIML型10kg専用
  • 基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    6,498税込7,148
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)種別基準分銅型材質非磁性ステンレス
  • 基準分銅型円筒分銅 M1級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)

    基準分銅型円筒分銅 M1級 黄銅クロムメッキ

    VIBRA(新光電子)
    5,398税込5,938
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ
  • 基準分銅型円筒分銅 F2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)

    基準分銅型円筒分銅 F2級 黄銅クロムメッキ

    VIBRA(新光電子)
    5,498税込6,048
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F2級(1級)種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ
  • 基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    6,798税込7,478
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F1級(特級)種別基準分銅型材質非磁性ステンレス
  • 基準分銅型板状分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    基準分銅型板状分銅 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    3,798税込4,178
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状板状型等級M1級(2級)種別基準分銅型
  • 基準分銅型板状分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    基準分銅型板状分銅 F2級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状板状型等級F2級(1級)種別基準分銅型
  • 環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)仕様JCSS校正付種別基準分銅型材質非磁性ステンレスタイプ環付分銅B型(非磁性ステンレス)校正証明書JCSS校正
  • 環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    8,498税込9,348
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途吊下げバネはかりの校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)種別基準分銅型材質非磁性ステンレスタイプ環付分銅B型(非磁性ステンレス)
  • 環付分銅A型 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    環付分銅A型 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    30,980税込34,078
    1個
    6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)仕様JCSS校正付種別基準分銅型材質非磁性ステンレスタイプ環付分銅A型(非磁性ステンレス)校正証明書JCSS校正
  • 環付分銅A型 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    環付分銅A型 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    21,980税込24,178
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途吊下げバネはかりの校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)種別基準分銅型材質非磁性ステンレスタイプ環付分銅A型(非磁性ステンレス)
  • 円盤分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    円盤分銅 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    13,980税込15,378
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円盤型等級M1級(2級)材質非磁性ステンレス
  • 円盤分銅 M1級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)

    円盤分銅 M1級 黄銅クロムメッキ

    VIBRA(新光電子)
    5,998税込6,598
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円盤型等級M1級(2級)材質黄銅クロムメッキ
  • 円盤分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    円盤分銅 F2級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円盤型等級F2級(1級)材質非磁性ステンレス
  • 板状分銅組分銅用ケース 押えガラス VIBRA(新光電子)

    板状分銅組分銅用ケース 押えガラス

    VIBRA(新光電子)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    用途板状分銅を収納するために使用する
  • 板状分銅組分銅用ケース VIBRA(新光電子)

    板状分銅組分銅用ケース

    VIBRA(新光電子)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    用途板状分銅を収納するために使用する