2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワサビパワーの抗菌・消臭・鮮度保持効果。抗菌加工。植物を主成分としておりますので安心して お使いいただけます。ワサビのにおいは食品にはうつりません。効果期間は約30.40日です。 (使用状況により異なります。) 中身がゴム状の薄い固まりになったら お取り替え時期です。
容量(g)0.35 危険物の類別非危険物 TKG品番9-0733-0601 TKG品番(2017)6-0650-0101
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ワサビパワーの抗菌・消臭・鮮度保持効果。-20℃以上でお使い下さい。容 量 350g用 途 冷凍室、チルド室専用効果範囲 大型冷凍室用(3、000L)効果期間 約2ケ月 (中身が減りませんので、 使用開始日を商品にご記入下さい。)使用温度 -25℃以上成 分 ワサビエキス(アリルイソチオシアネート) 吸水ポリマー、植物抽出エキス。-20℃(冷凍状態)の中でもワサビエキスが 揮発し、菌の繁殖を抑えます。塩素吸着剤により、塩素臭をゲルの中に 吸着させるので、氷がおいしくなります。いやな臭いを中和し、強力に消臭します。植物成分を主成分としておりますので、 安心してお使いいただけます。抗菌加工
成分ワサビエキス(アリルイソチオシアネート) 吸水ポリマー、植物抽出エキス 使用温度(℃)-25℃以上 使用範囲大型冷凍室用(3000L) 消臭剤有効期間約2ヵ月 危険物の類別非危険物 TKG品番9-0733-0901 TKG品番(2017)6-0650-0401
1個(350g)
2,898 税込3,188
欠品中